カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(116)
- 塗料(48)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 清掃用品(14)
- 洗剤・除去剤(9)
- 日用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 整備工具・収納(5)
- 農業機械(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- ヘルスケア(2)
- 事務用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(84)
- 扶桑精機(1,066)
- トヨタ(524)
- 横浜ディスプレイミュージアム(456)
- ミツビシ(275)
- アネスト岩田(205)
- MAZDA(マツダ)(150)
- TRUSCO(148)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- ニッサン(137)
- 精和産業(120)
- TAMIYA(タミヤ)(105)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95)
- 日野自動車(95)
- エアテックス(89)
- いすゞ自動車(82)
- MAGIQ(東京堂)(82)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(79)
- 明治機械製作所(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「supure-」の検索結果

つめかえボトルポンプ
エスコ(4件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(PET)
エスコ¥515税込¥5671個当日出荷エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
950ml スプレーボトル
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100容量(L)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
60ml スプレーボトル 携帯用
エスコ¥360税込¥3961個欠品中外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。危険物の類別非危険物
400ml アルミコート・スプレー
エスコ(4件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
ブラッシングスプレー
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g危険物の類別非危険物
8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー危険物の類別非危険物
420ml コンジットクリーナー
エスコ¥1,380税込¥1,5181本当日出荷フロン系塩素系溶剤は使用していません。仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(泡タイプ)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個(1.5L)翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
スプレーボトル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
スプレーボトル(連続噴霧)
エスコ(1件のレビュー)¥705税込¥7761個翌日出荷連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付危険物の類別非危険物
12.0L ハンドスプレー(背負型)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個(12L)翌日出荷二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物












![[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64787468-210511-02.jpg)
![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
















![[EA115MK-1用] 交換用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688393-210510-02.jpg)
![[EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688375-210510-02.jpg)








![[EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688366-210510-02.jpg)