カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(39)
- 塗料(29)
- 清掃用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 日用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(56)
- 扶桑精機(1,061)
- アネスト岩田(194)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- TRUSCO(139)
- 精和産業(120)
- TAMIYA(タミヤ)(104)
- 横浜ディスプレイミュージアム(96)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(89)
- エアテックス(88)
- MAGIQ(東京堂)(82)
- アサヒペン(81)
- 明治機械製作所(77)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
- デビルビス(65)
- AZ(エーゼット)(61)
- アース製薬(61)
- エムオースプレーイング(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「supure-」の検索結果
特価

500ml スプレーボトル(PET)
エスコ¥515税込¥5671個当日出荷エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
950ml スプレーボトル
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100容量(L)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
400ml アルミコート・スプレー
エスコ(4件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
スプレーボトル(連続噴霧)
エスコ(1件のレビュー)¥705税込¥7761個翌日出荷連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
スプレー容器
エスコ¥520税込¥5721個(1本)翌々日出荷希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
スプレーボトル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
ハンドスプレー
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
背負型スプレー
エスコ¥13,000~税込¥14,300~1個翌日出荷タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付。 ダイヤフラムポンプ。 使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。 片手で加圧、手軽に噴霧できます。 計量設計&パッド・ベルト付。 高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用。付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ仕様加圧式スプレー材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ切替方式【噴霧切替】縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状接続ねじ噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4最高圧力(MPa)締め切り時:0.4(4kgf/cm2)ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600使用液消毒、除草用薬液(※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。)噴霧量(L/min)縦型(0.3MPa時):0.7、縦型 (0.15MPa時):0.53、カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6、カバー付泡状(0.15MPa時):0.35噴霧圧力MPa(kgf/cm2)【常用】3(約0.3Mpa)作動圧力(MPa[kgf/cm2])【安全弁】4(0.4Mpa)危険物の類別非危険物
1.0L ハンドスプレー
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してくださいエスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥74,800税込¥82,2801個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
750mL スプレーボトル
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
ハンドスプレー替部品セット
エスコ¥2,440税込¥2,6841セット翌日出荷用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥116,900税込¥128,5901個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430タンク容量(L)22.7ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)
エスコ¥720税込¥7921本当日出荷アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70444826-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
ノズル
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物![スプレーノズル[7パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70444835-260330-02.jpg)
スプレーノズル[7パターン]
エスコ¥2,640~税込¥2,904~1個翌日出荷★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
スプレーノズル(6パターン)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1200cc カップ付スプレーガン
エスコ¥32,400税込¥35,6401組翌日出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
400ml 道路線引用スプレー(黄)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9色黄主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
400ml 道路線引スプレー(白/6本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
700cc カップ付スプレーガン
エスコ¥24,000税込¥26,4001組翌日出荷小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75






![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
























![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70444826-260330-02.jpg)

![[ステンレスタンク]スプレー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144305-231025-02.jpg)

![スプレーノズル[7パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70444835-260330-02.jpg)