カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(117)
- 機構部品(86)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 物流用品(17)
- 測定用品(15)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(4)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(51)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- SMC(991)
- 大阪魂(766)
- SUS(エスユーエス)(378)
- アズワン(308)
- ジーエルサイエンス(233)
- 長野計器(191)
- イトーキ(164)
- 水本機械製作所(156)
- 鶴見製作所(152)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
- KITZ(キッツ)(136)
- ノーブランド(117)
- TRUSCO(116)
- PISCO(ピスコ)(112)
- 潤工社(111)
- フジトク(109)
- ASUS(エイスース)(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus 1/4」の検索結果
特価

1/4"xR1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-322材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)55対辺(mm)69最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1”・1/4”
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1個当日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA991CY-32材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング六角対辺(mm)14全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11ねじサイズG1/4”
1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥46,400税込¥51,0401個翌日出荷寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品ねじサイズ1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5
1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥47,700税込¥52,4701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50使用温度(℃)-20~150使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFE+PFAチューブ外径(inch)1/4”バルブ種類ニードルバルブ
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
R 1/4"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/4"![1/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416481-130509-02.jpg)
1/4インチ メネジソケット[ステンレス]
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1・1/4" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約103寸法H(mm)19.7肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
1・1/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約206寸法F(mm)47.6肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約125寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥2,190~税込¥2,409~1個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)29.8寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87寸法K(mm)59.6
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥245税込¥2701個当日出荷エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”































![1/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416481-130509-02.jpg)