カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(210)
  • 物流用品(112)
  • 機構部品(87)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 電気材料(36)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 測定用品(8)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(50)
  • 大阪魂(2,094)
  • 水本機械製作所(424)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(365)
  • TRUSCO(333)
  • 鹿島化学金属(UKB)(194)
  • 岩田製作所(185)
  • イマオコーポレーション(175)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
  • PISCO(ピスコ)(147)
  • AIOULE(ふじわら)(132)
  • LAMP(スガツネ工業)(119)
  • MIYOSHI(小西製作所)(82)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • ナベヤ(79)
  • 三菱電機(72)
  • 栃木屋(63)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(58)
  • omron(オムロン)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 10mm」の検索結果

602件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,310税込2,541特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(95本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-410頭部形状皿頭
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
265税込292
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-243長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
530税込583
1袋(250枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ26mm グランドフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ10mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
8x 74mm ステンレス製 カラビナ エスコ8x 74mm ステンレス製 カラビナエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JG-4材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)74種類カラビナ寸法L(mm)74使用荷重(kg)120寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法W(mm)20
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
20x20x0.2mm ベース用シム(ステンレス製) エスコ20x20x0.2mm ベース用シム(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.2材質ステンレス(SUS304)仕様モーターベース用エスコ品番EA440YA-0.2幅(mm)20溝幅(mm)9溝深さ(mm)10
R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
3mm シンブル(ステンレス製) エスコ3mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ100-120mm ホースクランプ(1個)エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-33材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコM3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,330税込1,463
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
140税込154
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
185税込204
1パック
当日出荷
エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
M2 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-105長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-310
M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-3長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
M4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本) エスコM4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-318長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状トラス頭
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-340長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状トラス頭
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)エスコ
250税込275
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
...