カテゴリ

  • 物流用品(345)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 建築金物(32)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(17)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全標識(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(370)
  • ジーエルサイエンス(280)
  • 水本機械製作所(275)
  • アズワン(243)
  • 大阪サニタリー(231)
  • SMC(187)
  • LAMP(スガツネ工業)(185)
  • ヤガミ(163)
  • 鶴見製作所(137)
  • 鹿島化学金属(UKB)(136)
  • フジキン(135)
  • 井筒製作所(135)
  • 潤工社(131)
  • ノーブランド(131)
  • コンサス(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • セイキ製作所(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 316」の検索結果

656件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒(SUS316) エスコ

    電極棒(SUS316)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
  • ロックナット(SUS316) エスコ

    ロックナット(SUS316)

    エスコ
    ¥65税込¥72
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-47
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥2,040~税込¥2,244~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1袋(10本)
    当日出荷
    あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極棒セット(SUS316) エスコ

    電極棒セット(SUS316)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-22
  • 結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド (SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
    材質SUS316厚さ(mm)0.25
  • アイボルト(ステンレス製/SUS316) エスコ

    アイボルト(ステンレス製/SUS316)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)

    エスコ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状異径チーズ
  • パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm エスコ

    パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm

    エスコ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS316寸法A(mm)25角度(°)60寸法X(mm)55寸法Z(mm)33寸法Y(mm)64適合パイプ径(Φmm)25
  • ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコ

    ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)

    エスコ
    ¥58,700税込¥64,570
    1個
    翌日出荷
    スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用
    仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
  • ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) エスコ

    ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)

    エスコ
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    翌日出荷
    ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
    仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
  • 丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS) エスコ

    丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)

    エスコ
    ¥5,040税込¥5,544
    1個
    翌日出荷
    外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。
    材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
  • 197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ

    197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
    仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
  • 1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • 2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
  • 0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥120税込¥132
    1袋(10個)
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
  • 1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    ¥335~税込¥369~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    海洋及び産業用に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • 丸リング (ステンレス製) エスコ

    丸リング (ステンレス製)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用
    材質SUS316質量(g)119.7内径(Φmm)50線径(Φmm)10
  • 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥785~税込¥864~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥995~税込¥1,095~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50
  • M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
  • 63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製) エスコ

    63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたSUS316製
    材質SUS316線径(Φmm)16使用荷重(kg)544内形寸法(mm)63.5×22
  • M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
  • 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥995~税込¥1,095~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50
  • M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35
  • M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35
  • 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥785~税込¥864~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M6×35
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,840~税込¥3,124~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) エスコ

    ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)

    エスコ
    ¥7,380税込¥8,118
    1個(1個)
    翌日出荷
    バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
    質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7
  • アジャスター (ステンレス製) エスコ

    アジャスター (ステンレス製)

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1個
    翌日出荷
    耐食性や耐久性に優れたSUS316製。背面にある歯でバンドをしっかり保持します。
    材質ステンレス (SUS316)質量(g)36.2使用荷重(kg)226寸法A(mm)25.4外寸(mm)34×61寸法X(mm)34.2寸法Z(mm)10.6寸法Y(mm)61.2適合バンド幅(mm)25
  • Sフック (ステンレス製) エスコ

    Sフック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1袋(5個)
    翌日出荷
    5個入り。最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製。船舶および産業用に最適です。
    材質SUS316寸法(mm)A:6.3、B:58.4、C:8.1、D:17.7、X:35.5質量(g)27.2使用荷重(kg)90
  • アイフック (ステンレス製) エスコ

    アイフック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,830~税込¥3,113~
    1個
    翌日出荷
    安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
    材質ステンレス (SUS316)
  • ロープスナップ (ステンレス製) エスコ

    ロープスナップ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥890~税込¥979~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に最適です。
    材質SUS316
  • 強力型ワイヤークリップ (ステンレス製) エスコ

    強力型ワイヤークリップ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥765~税込¥842~
    1個
    翌日出荷
    落とし鍛造加工しており、SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
    材質SUS316
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥7,900~税込¥8,690~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ