カテゴリ
- 測定用品(8)
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- アズワン(66)
- 鹿島化学金属(UKB)(57)
- 長野計器(55)
- 岩田製作所(35)
- TRUSCO(31)
- 旭計器工業(26)
- SMT(南海精工所)(25)
- UK(三宝)(23)
- KANA(片山チエン)(21)
- 大阪魂(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(20)
- 第一計器(19)
- ノーブランド(17)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- EBM(江部松商事)(14)
- 東京スクリーン(13)
- ホワイトサム(13)
- TKG(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus 60φ」の検索結果

セットカラー(SUS304)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA463HB-51材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
6x60mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638DN-75材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)6表面処理研磨
60-80mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA463HC-80材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
エスコ¥16,800税込¥18,4801本当日出荷仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)810全長(mm)940質量(g)450引張強度(kN)13ケーブル径(Φmm)49~60
G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~20精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷から4日以内出荷耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様二重折釘付エスコ品番EA628SH-20材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304長さ(m)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60耐荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1開口幅(mm)6![32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161321-260513-02.jpg)
32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷エスコ品番EA951EL-32材質SUS304寸法(mm)600穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60![32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161312-260513-02.jpg)
32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA951EL-31材質SUS304寸法(mm)450穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60
40-60mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷エスコ品番EA463HC-60材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)40~60
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個(1個)翌日出荷材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~4.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個(1個)翌日出荷材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥7,920税込¥8,7121個(1個)翌日出荷材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~6.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA940CS-301D材質(本体)ABS樹脂バンド幅(mm)10適合パイプ径(Φmm)60~160許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5)材質(バンド)SUS304
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計
エスコ¥9,480税込¥10,4281個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~5精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(MPa)0.0001最小目盛(kPa)0.1エスコ品番EA729DV-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
圧力計 (グリセリン入)
エスコ¥7,060~税込¥7,766~1個翌々日出荷グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌々日出荷0調整機能付。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に。材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ








![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)






![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)
![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)


![浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72744798-251027-02.jpg)

![32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161321-260513-02.jpg)
![32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161312-260513-02.jpg)










![すくい網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795867-180227-02.jpg)