カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 物流用品(11)
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(398)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- SUS(エスユーエス)(138)
- イマオコーポレーション(71)
- 岩田製作所(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(54)
- 水本機械製作所(40)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(40)
- TRUSCO(34)
- 鶴見製作所(32)
- OHSATO(大里)(27)
- omron(オムロン)(24)
- ナベヤ(22)
- アサ電子工業(20)
- 八幡ねじ(17)
- ショーボンド(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- サイマコーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus m8 20」の検索結果
特価

M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798327-260420-02.jpg)
M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥770税込¥8471袋(2本)欠品中材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M8 アンカー付 ラウンドアイ
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA948CF-6材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-4材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA948CF-26材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA948CF-24材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-5材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌々日出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)18使用荷重(kg)80寸法D(mm)7寸法B(mm)120ねじの呼びM8
セットカラー(SUS304)
エスコ¥1,230~税込¥1,353~1個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
M 8 アイナット(ステンレス製)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷鍛造のため、高強度です材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
ロングビッグアイボルト (SUS/鍛造)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌々日出荷従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット×1、丸ワッシャー×1材質SUS304
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24![M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131755-190802-02.jpg)
M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本
エスコ¥680税込¥7481パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM3×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM3強度A2-100![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
エスコ¥39,700税込¥43,6701個当日出荷エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌々日出荷セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)色黒ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
平ワッシャー (ISO/ステンレス製)
エスコ¥330税込¥3631袋(20枚)翌々日出荷入数:20枚。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)8.4呼びM8外径(Φmm)17







![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)


![M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798327-260420-02.jpg)

























![M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131755-190802-02.jpg)
![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)




![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166800-231025-02.jpg)