カテゴリ

  • 機構部品(54)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(267)
  • イマオコーポレーション(116)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(116)
  • MIYOSHI(小西製作所)(49)
  • PISCO(ピスコ)(43)
  • TAKIGEN(タキゲン)(33)
  • 大阪魂(29)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • omron(オムロン)(25)
  • 京セラ(25)
  • 廣杉計器(25)
  • ノーブランド(23)
  • ナベヤ(20)
  • AIOULE(ふじわら)(20)
  • ヨコヅナ(15)
  • アトムズ(15)
  • 栃木屋(14)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus303 10mm」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4/Φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製) エスコM4/Φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)14取付部めねじ寸法A(Φmm)10ねじの呼びM4材質(取付部)SUS304
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-54材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)4寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS303
M4x17/Φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM4x17/Φ10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)17材質(取付部)SUS304
M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-101形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-29寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-27寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x36mm 丸ナット(ステンレス製) エスコM10x36mm 丸ナット(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
ねじサイズM10エスコ品番EA948BW-216材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)20
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-7寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-28寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-9寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-34材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
M10x17mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM10x17mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-131形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-133形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-132形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-31全長H(mm)27ねじ長さS(mm)8
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-25寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-5寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-42寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-41寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
M16 軽荷重ボールプランジャー エスコM16 軽荷重ボールプランジャーエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)65~125
M10 重荷重ボールプランジャー エスコM10 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-4寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10