カテゴリ
- 機構部品(32)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(266)
- ノーブランド(130)
- イマオコーポレーション(95)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- MIYOSHI(小西製作所)(42)
- 京セラ(24)
- ヨコヅナ(23)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- CF POSH(20)
- 大阪魂(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- ラクテム(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 栃木屋(13)
- 廣杉計器(11)
- ナベヤ(10)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
- ヨドノ(8)
- ブランドをもっと見る
「sus303 20mm」の検索結果
![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16![M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653725-210506-02.jpg)
M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)
M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷エスコ品番EA948CD-131形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948CD-113形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
20x6mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1![M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653743-210506-02.jpg)
M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30![M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653707-210506-02.jpg)
M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22![20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625715-170331-02.jpg)
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-54材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)4寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS303
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA948CF-6材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA948CF-32材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA948CF-12材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
150mm ミラーハンドル(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA951CC-150材質SUS303幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
135mm ミラーハンドル(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA951CC-135材質SUS303幅(mm)20全長(mm)135仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)118![36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625523-170331-02.jpg)
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA948BW-216材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)20ねじサイズM10
4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷ロープの90°交差を固定します。エスコ品番EA638RF-4材質SUS303全長(mm)21直径(Φmm)20質量(g)32適合ワイヤ径(Φmm)4締付ねじM12
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-4材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA948CF-26材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA948CF-24材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷エスコ品番EA948CF-22材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-5材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10ねじサイズM8
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA948CF-21材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6




![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)

![M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653725-210506-02.jpg)
![M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653689-210506-02.jpg)





![M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653743-210506-02.jpg)
![M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64653707-210506-02.jpg)
![20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625715-170331-02.jpg)











![36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625523-170331-02.jpg)