カテゴリ

  • 機構部品(178)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(476)
  • 水本機械製作所(150)
  • SMC(122)
  • TRUSCO(112)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
  • ノーブランド(72)
  • アズワン(68)
  • 岩田製作所(65)
  • 東京発条製作所(58)
  • ラクテム(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • 南国フレキ工業(42)
  • 廣杉計器(32)
  • ボーセイ(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • テクノフレックス(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 0.5」の検索結果

関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
3,420税込3,762
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM3 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
0.5mmx286m セーフティーワイヤー(ステンレス製) エスコ0.5mmx286m セーフティーワイヤー(ステンレス製)エスコ
8,560税込9,416
1個
当日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-5
Φ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコΦ9.5x0.5x910mmステンレス管(5本)エスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-9.5材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
6.0x0.6 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
48x48x0.5mm ベース用シム(ステンレス製) エスコ48x48x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.5材質ステンレス(SUS304)仕様モーターベース用エスコ品番EA440YD-0.5幅(mm)48溝幅(mm)14溝深さ(mm)24
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-56
R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-131使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
Φ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
7,490税込8,239
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm) エスコ250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)エスコ
1,420税込1,562
1本
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)150
M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
460税込506
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-99
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
625税込688
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-90高さ(mm)19.4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)31線径(Φmm)0.5アズワン品番64-7965-78
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
2.0x0.23/  5.5mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ
505税込556
1パック(5本)
欠品中
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3高さ(mm)5.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本) エスコΦ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本)エスコ
5,260税込5,786特価
1個(5本)
当日出荷から翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-6
158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160エスコ品番EA992CV-2寸法(mm)158×160×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
0.5mmx73m ステンレス製セーフティーワイヤー エスコ0.5mmx73m ステンレス製セーフティーワイヤーエスコ(2件のレビュー)
2,930税込3,223
1個
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5材質SUS304全長(mm)73直径(Φmm)0.5
500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
6,130税込6,743
1個
欠品中
エスコ品番EA952B-102ピッチ(mm)3
Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管 エスコΦ9.5x0.5x1820mmステンレス管エスコ
5,390税込5,929
1セット(5本)
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-9.5材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
2.5x0.26/  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,400税込23,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-101ピッチ(mm)1.5
4.0x0.35/  6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47高さ(mm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-76高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.5許容荷重(N)2.79巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)4.41
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17高さ(mm)17端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ
29,900税込32,890
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)アズワン品番64-7982-54
Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコΦ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-6材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180エスコ品番EA992CV-3寸法(mm)180×180×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ8.0x0.5 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ
449税込494特価
1ケース(5本)
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-161高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.216許容荷重(N)3.63巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)9.18
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
2.5x0.2 /  4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.2 / 4.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-11高さ(mm)4.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.324許容荷重(N)0.83巻方向密着高さ(mm)1.3許容荷重時高さ(mm)1.92
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
130税込143
1袋(20枚)
翌日出荷
入数:20枚。ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)呼びM3内径×外径×厚さ(mm)3×7×0.5
六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ六角ナット 3種 (ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋(4個)
翌日出荷
入数:4個。3種。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
220税込242
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
3.5x0.26/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.5x0.26/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-34高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.23巻方向密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.75