カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 機構部品(57)
  • 物流用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(6)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(544)
  • マルゼン[厨房機器](433)
  • TRUSCO(110)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
  • ノーブランド(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • SUGICO(スギコ)(66)
  • 東京発条製作所(55)
  • 南国フレキ工業(49)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • TAKIGEN(タキゲン)(40)
  • MIYOSHI(小西製作所)(39)
  • シンコー(38)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • 八幡ねじ(32)
  • 水本機械製作所(30)
  • OHSATO(大里)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 0.8」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM5 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
395税込435
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
530税込583
1袋(250枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
Φ25x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ25x0.8x 910mm ステンレス管(5本)エスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
Φ16x0.8x910mm ステンレス管(5本) エスコΦ16x0.8x910mm ステンレス管(5本)エスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
Φ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコΦ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本)エスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
Φ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ19x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
8,700税込9,570
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-25材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
7,490税込8,239
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM5 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ
570税込627
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
ミラー取付金具 エスコミラー取付金具エスコ
485税込534
1セット(4個)
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304寸法(mm)30×9.6×30板厚(mm)0.8適合厚さ(mm)4.5
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
0.8mmx112m セーフティーワイヤー(ステンレス製) エスコ0.8mmx112m セーフティーワイヤー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
8,560税込9,416
1個
当日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-8
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコスナップ付宝来鈴(防犯用)エスコ
1,870税込2,057
1袋(10個)
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個アズワン品番65-2236-06
50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-50材質SUS304寸法(mm)63.5×31.8適合バンド幅(mm)48
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8
0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本) エスコ0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SL-111外径(Φmm)1
M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
330税込363
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-02
0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-56全長(m)5参考使用荷重(kg)20
4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,720税込1,892
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)80線径(Φmm)0.8アズワン品番64-7965-80
8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.8 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-164高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.511許容荷重(N)11.28巻方向密着高さ(mm)4.6許容荷重時高さ(mm)6.51
Φ13x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ13x0.8x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
6,560税込7,216
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-13材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
仕様G型リングエスコ品番EA638DM-41材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8表面処理研磨
Φ13x0.8x910mm ステンレス管(5本) エスコΦ13x0.8x910mm ステンレス管(5本)エスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-13材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
引きスプリング (ステンレス) エスコ引きスプリング (ステンレス)エスコ
960税込1,056
1ケース(5本)
翌日出荷
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
155税込171
1袋(16枚)
翌日出荷
入数:16枚。ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)
押しスプリング (ステンレス) エスコ押しスプリング (ステンレス)エスコ
625税込688
1ケース(5本)
翌日出荷
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ六角ナット 3種 (ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋(4個)
翌日出荷
入数:4個。3種。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)
9.0x0.8 /  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-182高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.55許容荷重(N)9.41巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.31