カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 物流用品(56)
- 建築金物(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 測定用品(7)
- 研磨材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- マルゼン[厨房機器](706)
- 大阪魂(682)
- 水本機械製作所(361)
- 岩田製作所(163)
- TRUSCO(150)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(144)
- TAKIGEN(タキゲン)(97)
- AIOULE(ふじわら)(84)
- ノーブランド(77)
- 東京発条製作所(61)
- カワグレ(59)
- 三木プーリ(50)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- SMC(42)
- MIYOSHI(小西製作所)(40)
- SMT(南海精工所)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus304 15mm」の検索結果
特価

25x50x15mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)50幅(mm)15仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-31
セットカラー(SUS304)
エスコ¥365~税込¥402~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ¥95税込¥1051パック(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-15B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)15線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.9表面処理研磨破断荷重(kg)6.6
15mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
18x15mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥379税込¥417特価1個当日出荷エスコ品番EA638BK-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法B(mm)23寸法D2(mm)3
3x 15mm D型 リング
エスコ¥320税込¥3521セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA638JD-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類リンク使用荷重(kg)20寸法A(mm)15寸法D(mm)3表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)12
M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-315
50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)
エスコ¥575税込¥6331セット(2個)当日出荷エスコ品番EA951EF-750長さ(mm)50/100幅(mm)15厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上穴径(Φmm)4穴数5
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ¥250税込¥2751セット(11本)当日出荷ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-415ピッチ(mm)0.7
3.5x0.2 / 15.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-31高さ(mm)15端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.059許容荷重(N)0.62巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4.5
4.0x0.26/ 15.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-42高さ(mm)15端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)2.5許容荷重時高さ(mm)5
1/4 "x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
エスコ¥235税込¥2591個翌々日出荷エスコ品番EA638BS-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)14.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)63.5
M10-1.5x 15mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥6,650税込¥7,3151袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)15ねじ径M10-1.50適合ドリル径(mm)10.5入数100個
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(20本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-145材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631袋(24本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-135材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭