カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(203)
- 物流用品(73)
- 機構部品(70)
- 建築金物(28)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 厨房用品(13)
- 電気材料(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- 大阪魂(1,052)
- ノーブランド(522)
- 水本機械製作所(434)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(286)
- TRUSCO(210)
- 岩田製作所(196)
- TAKIGEN(タキゲン)(153)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- AIOULE(ふじわら)(102)
- BEST(ベスト)[金物](91)
- LAMP(スガツネ工業)(67)
- コノエ(65)
- カワグレ(63)
- アズワン(59)
- イマオコーポレーション(58)
- SMC(58)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(58)
- 三木プーリ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus304 20mm」の検索結果

セットカラー(SUS304)
エスコ¥705~税込¥776~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個5日以内出荷内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
21x20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA951GA-20材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リンク寸法L(mm)20内径(Φmm)20線径(Φmm)4使用荷重(kg)10表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.1
3x 20mm D型 リング
エスコ¥335税込¥3691セット(2個)当日出荷エスコ品番EA638JD-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リンク使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)3表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)17
15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥775税込¥8531個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)
エスコ¥780税込¥8581袋(5個)当日出荷材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20入数5個
26x20mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA638BT-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)30寸法d(mm)5使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3
36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷仕様リング内幅:20mm材質SUS304穴径(Φmm)3.2線径(Φmm)5使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)36×18
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AL-335長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個欠品中外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向右密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NF-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751袋(13本)翌日出荷ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-320
...

































![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)
![M4x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688702-180827-02.jpg)