カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • 機構部品(109)
  • 物流用品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 建築金物(7)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 大阪魂(793)
  • 水本機械製作所(498)
  • TRUSCO(214)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • AIOULE(ふじわら)(144)
  • 岩田製作所(113)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • LAMP(スガツネ工業)(70)
  • ノーブランド(62)
  • ジョー・プリンス竹下(47)
  • ヨコヅナ(46)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • ラクテム(45)
  • 三木プーリ(41)
  • イマオコーポレーション(37)
  • ナベヤ(37)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(37)
  • RYOCO(菱高精機)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 6mm」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚) エスコM 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
195税込215
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-31材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
4.0x 5m ステンレスチェーン エスコ4.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
6,440税込7,084特価
1個
当日出荷から翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
6.0x0.6 /  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.0x0.6 / 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-105高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.883許容荷重(N)6.77巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)4.91
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ26mm グランドフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ9mm [ステンレス製] カシメピンエスコ(7件のレビュー)
1,720税込1,892
1パック(100組)
当日出荷
用途飾りや止めに使用します。材質ステンレス(SUS304)頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-11
M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコM4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-320長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状トラス頭
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-350
M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコM3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)エスコ
310税込341
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-316材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭
6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(3件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-1長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-430ピッチ(mm)0.7
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
2.0x0.2 /  6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1高さ(mm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
200x300mm/  6メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-6質量(g)約71線径(Φmm)0.65
M 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-620
6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-6.0質量(kg)4380
M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコM2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)エスコ
395税込435
1パック(33本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本) エスコM4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
1.6mm シンブル(ステンレス製) エスコ1.6mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
80税込88
1個
欠品中
エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
4.0x10m ステンレスチェーン エスコ4.0x10m ステンレスチェーンエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-440
6.0x10m ステンレスチェーン エスコ6.0x10m ステンレスチェーンエスコ
24,300税込26,730
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610質量(kg)5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6