カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(196)
- 機構部品(124)
- 物流用品(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 建築金物(22)
- 測定用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(1,195)
- 水本機械製作所(598)
- ERECTA(エレクター)(395)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(254)
- TRUSCO(250)
- TAKIGEN(タキゲン)(160)
- AIOULE(ふじわら)(138)
- 岩田製作所(124)
- 東京発条製作所(75)
- アズワン(70)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- イマオコーポレーション(60)
- ジョー・プリンス竹下(57)
- ノーブランド(56)
- ラクテム(55)
- PISCO(ピスコ)(53)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
- 三木プーリ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sus304 8mm」の検索結果
特価

セットカラー(SUS304)
エスコ¥365~税込¥402~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
8x25x10mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷内径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)25幅(mm)10仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23
8mm ロングアイ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
8mm パッドアイ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA638M-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)67種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)23寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80寸法h(mm)21
8mm アイプレート
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
8mm ストレートユニオン
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水
8mm エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水
8mm T型ユニオン
エスコ¥4,720税込¥5,1921個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)14.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ6
8.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-8材質SUS304寸法l(mm)34適合ワイヤ径(Φmm)8寸法h(mm)40
8mm パッドアイ丸カン
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA638DF-8材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2使用荷重(kg)30プレート寸法(mm)26×80リング内径(Φmm)50リング線径(Φmm)8
8mm パッドアイ 丸カン
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エスコ品番EA638MB-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)142種類丸カンプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33使用荷重(kg)30プレート寸法(mm)50×80寸法T(mm)3寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80リング内径(Φmm)45寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29リング線径(Φmm)8
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA638EG-42全長(mm)61材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法L2(mm)45寸法W(mm)20口幅(mm)15![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)
[6-8mm/192種] トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-120使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)8
R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
R 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-78高さ(mm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.069許容荷重(N)4.31巻方向右密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)3.96
2.5x0.2 / 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-13高さ(mm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.177許容荷重(N)0.83巻方向右密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)3.28
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-408ピッチ(mm)0.7
...


























![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)