カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 第一機材(31)
- カワグレ(20)
- SUGICO(スギコ)(19)
- アイ・エル・シー(18)
- 岩崎電気(12)
- 水本機械製作所(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 流体工業(6)
- ADVANTEC(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- SMC(2)
- 協育歯車(2)
- 第一計器(2)
- 日東工器(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- 熱研(2)
- ニューマシン(2)
- ダイア(2)
- ブランドをもっと見る
「sus304-3/4」の検索結果
![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥1,000~税込¥1,100~1個翌日出荷耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。材質SUS304ピッチ(mm)2.54
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
手動ガンノズル EA991CHシリーズ
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌日出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付危険物の類別非危険物
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥5,860税込¥6,4461本翌日出荷。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
エスコ¥4,700税込¥5,1701本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷から翌々日出荷不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ
エスコ¥6,800税込¥7,4801本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ
エスコ¥7,670税込¥8,4371本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥10,400税込¥11,4401本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌日出荷※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用





![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289715-260624-02.jpg)