カテゴリ

  • 物流用品(345)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 建築金物(32)
  • 電気材料(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • 大阪魂(366)
  • ジーエルサイエンス(280)
  • アズワン(242)
  • 大阪サニタリー(231)
  • 水本機械製作所(227)
  • SMC(186)
  • LAMP(スガツネ工業)(182)
  • ヤガミ(163)
  • 鶴見製作所(136)
  • 鹿島化学金属(UKB)(136)
  • 井筒製作所(135)
  • 潤工社(131)
  • ノーブランド(131)
  • フジキン(121)
  • コンサス(119)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • セイキ製作所(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
640件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒(SUS316) エスコ

    電極棒(SUS316)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
  • アイボルト(ステンレス製/SUS316) エスコ

    アイボルト(ステンレス製/SUS316)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ロックナット(SUS316) エスコ

    ロックナット(SUS316)

    エスコ
    ¥65税込¥72
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-47
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥2,040~税込¥2,244~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド(SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1袋(10本)
    当日出荷
    あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極棒セット(SUS316) エスコ

    電極棒セット(SUS316)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LK-22
  • 結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド (SUS316/コーティング)

    エスコ
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
    材質SUS316厚さ(mm)0.25
  • 1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • 丸リング (ステンレス製) エスコ

    丸リング (ステンレス製)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れたSUS316を使用
    材質SUS316質量(g)119.7内径(Φmm)50線径(Φmm)10
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥785~税込¥864~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥995~税込¥1,095~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
  • 0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥120税込¥132
    1袋(10個)
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
  • 63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製) エスコ

    63.5x22.0x19.0mm C型リング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたSUS316製
    材質SUS316線径(Φmm)16使用荷重(kg)544内形寸法(mm)63.5×22
  • M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50
  • M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
  • M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
  • 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥995~税込¥1,095~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥785~税込¥864~
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50
  • M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35
  • M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35
  • M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたSUS316製
    材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M6×35
  • 1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • Sフック (ステンレス製) エスコ

    Sフック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1袋(5個)
    翌日出荷
    5個入り。最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製。船舶および産業用に最適です。
    材質SUS316寸法(mm)A:6.3、B:58.4、C:8.1、D:17.7、X:35.5質量(g)27.2使用荷重(kg)90
  • ロープスナップ (ステンレス製) エスコ

    ロープスナップ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥890~税込¥979~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に最適です。
    材質SUS316
  • アイフック (ステンレス製) エスコ

    アイフック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,830~税込¥3,113~
    1個
    翌日出荷
    安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
    材質ステンレス (SUS316)
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,840~税込¥3,124~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 強力型ワイヤークリップ (ステンレス製) エスコ

    強力型ワイヤークリップ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥765~税込¥842~
    1個
    翌日出荷
    落とし鍛造加工しており、SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
    材質SUS316
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    ¥335~税込¥369~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    海洋及び産業用に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • アイスナップ (ステンレス製) エスコ

    アイスナップ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    海上など錆びやすい場所での使用や産業機械に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
    材質SUS316寸法(mm)A:19.1、B:81.2、C:5.1、D:12.7 X:27.4、Y:34.8質量(g)58使用荷重(kg)113
  • パッドアイ (ステンレス製) エスコ

    パッドアイ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌々日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
    材質SUS316質量(g)135穴径(Φmm)6.6 (0.26”)使用荷重(kg)907サイズ(mm)L:82.5、A:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6
  • ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) エスコ

    ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)

    エスコ
    ¥7,380税込¥8,118
    1個(1個)
    翌日出荷
    バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
    質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7
  • スイベルアイプレート (ステンレス製) エスコ

    スイベルアイプレート (ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。360°回転するので180°取付が可能です。
    材質SUS316寸法(mm)A:6.6、B:62.2、C:46.2、D:32.2 E:6.6、F:4.5、Z:18.7質量(g)63.5
  • スナップフック (ステンレス製) エスコ

    スナップフック (ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    翌日出荷
    SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。
    材質SUS316全長(mm)101.6質量(g)140線径(Φmm)10.2使用荷重(kg)612内寸(mm)78×34口の開き(mm)19.1
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥7,900~税込¥8,690~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • スイベルスナップ (ステンレス製) エスコ

    スイベルスナップ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,340~税込¥2,574~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。
    材質SUS316
  • アジャスター (ステンレス製) エスコ

    アジャスター (ステンレス製)

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1個
    翌日出荷
    耐食性や耐久性に優れたSUS316製。背面にある歯でバンドをしっかり保持します。
    材質ステンレス (SUS316)質量(g)36.2使用荷重(kg)226寸法A(mm)25.4外寸(mm)34×61寸法X(mm)34.2寸法Z(mm)10.6寸法Y(mm)61.2適合バンド幅(mm)25
  • パッドアイ (ステンレス製) エスコ

    パッドアイ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
    材質SUS316質量(g)22.6使用荷重(kg)181サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1