カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ATHENA(アテナ)(10)
- brembo(29)
- D'Addario(41)
- E-COOLINE(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(542)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- シモン(29)
- スリーナイン島野(13)
- タイテックス(20)
- タテヤマアドバンス(9)
- ニッサン(16)
- ホンダ(49)
- メディアカバーマーケット(29)
- ワルター(37)
- 日野自動車(28)
- 片岡産業(14)
- ブランドをもっと見る

300x300x10mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)300×300色青
500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥67,100税込¥73,8101個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000色青
500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥36,900税込¥40,5901個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)500×1000色青
500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥32,800税込¥36,0801個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)500×1000色青
500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥53,200税込¥58,5201個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)500×1000色青
500x1000x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000色青
300-1200hpa 絶対圧計
エスコ¥36,000税込¥39,6001台翌日出荷注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB)
エスコ¥44,200税込¥48,6201個当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)500×1000色青
安全靴(防災用/踏抜き防止)
エスコ¥16,900税込¥18,5901足翌日出荷から8日以内出荷JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)、(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462299-260624-02.jpg)