カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ブラスト興業(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ヨシタケ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 日東工器(1)
  • バーテック(1)
  • 富士通(1)
  • 三菱電機(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • PIAA(1)
  • アイリスチトセ(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • 東日興産(TN)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-45」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ