カテゴリ
- 作業工具(22)
- 機構部品(12)
- 物流用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- MAZDA(マツダ)(154)
- 三木プーリ(131)
- KITO(キトー)(106)
- ホンダ(88)
- SHIMANO(シマノ)(58)
- 椿本チエイン(52)
- ワルター(47)
- Kawasaki(42)
- ブリストワ(37)
- コンドーテック(33)
- TRUSCO(33)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
- トヨタ(29)
- ハンマーキャスター(26)
- RS PRO(26)
- 大阪魂(26)
- ブランドをもっと見る
「t-028」の検索結果

M24/呼28 Tスロットナット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FP-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28 菱形Tスロットナット
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FS-28材質焼入鋼寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28 ロングTスロットナット
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FR-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法E(mm)88寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
呼28x1000mm Tスロットカバー
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-28材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)200適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/315mm Tスロットボルト
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)18寸法B(mm)190寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/250mm Tスロットボルト
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/160mm Tスロットボルト
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)18寸法B(mm)110寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/400mm Tスロットボルト
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法D(mm)18寸法B(mm)240寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/200mm Tスロットボルト
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/125mm Tスロットボルト
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24/呼28/100mm Tスロットボルト
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷適合ねじM24エスコ品番EA637FK-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)18寸法B(mm)70寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
ソケットレンチセット
エスコ¥64,100税込¥70,5101セット翌日出荷セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
カラーキーホルダー
エスコ¥1,100税込¥1,2101袋(20個)翌日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t)全長(mm)58フック寸法(mm)3.9×26.9穴径(mm)6.35開口幅(mm)5
100mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥42,400税込¥46,6401個翌日出荷形状ストレート(打撃)対辺(mm)100全長(mm)420エスコ品番EA613GA-100寸法t(mm)28寸法T(mm)48寸法O(mm)24寸法m(mm)98寸法S1(mm)160
100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷エスコ品番EA987SE-23全長(mm)132車輪径(Φmm)100質量(g)1330種類滑車使用荷重(kg)950寸法D(mm)19.2寸法B(mm)90寸法T(mm)28使用ロープ径(mm)~22材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)
[2ウエイ]自在ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DK-2寸法L(mm)77材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF
100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-8全長(mm)208車輪径(Φmm)100質量(g)1660種類滑車寸法d(mm)13寸法L1(mm)45使用荷重(kg)950寸法B(mm)90寸法L2(mm)106寸法T(mm)28寸法B1(mm)31使用ロープ径(mm)~22材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
Tスロットボルトセット
エスコ¥172,900税込¥190,1901セット翌日出荷セット内容: エキステンションナット×4個、六角ナット×4個、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:100mm・160mm・250mm・400mm×各4本、Tスロットボルト:100mm×2本、160mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚。木製ケース付。T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。適合【T溝】28セット内容エキステンションナット×4個、六角ナット×4個、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:100mm・160mm・250mm・400mm×各4本、Tスロットボルト:100mm×2本、160mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚長さ(mm)スタッドボルト:100・160・250・400、Tスロットボルト:100・160質量(kg)23.6適合ねじM24ケース寸法(mm)444×409×72
ラチェットハンドル(Z-EAL)
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷左右切替式仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254




![1/4"DR/T27x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576488-210430-02.jpg)
![1/4"DR/ T9x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576436-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T40x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576506-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576479-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576463-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576454-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576445-210430-02.jpg)

























![[2ウエイ]自在ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417111-141210-02.jpg)