カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • イスカル(5)
  • brembo(5)
  • 日本ブレード(5)
  • Vesrah(3)
  • Xiaomi(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • 京セラ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ナイキ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ヤンマー(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • RS PRO(2)
  • SMC(1)
  • サトーパーツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-12-12-r」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)エスコ
15,900税込17,490
1本
翌日出荷
寸法(mm)D:12、T:40、L1:42、Y:12、L:100、r:6
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)12
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコR 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
材質SUS316使用温度(℃)-196~600アズワン品番64-7848-02適合パイプ外径(Φmm)12