カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 物流用品(23)
  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 研磨材(9)
  • 切削工具(8)
  • 安全用品(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • メディアカバーマーケット(739)
  • BIGM(丸山製作所)(669)
  • 大阪魂(464)
  • イスカル(307)
  • MAD MAX(マッドマックス)(186)
  • TRUSCO(171)
  • コガネイ(167)
  • サンドビック(143)
  • SUS(エスユーエス)(115)
  • 三興マテリアルサプライ(108)
  • SHIMANO(シマノ)(107)
  • 京セラ(105)
  • 三菱マテリアル(104)
  • CKD(95)
  • オザック精工(93)
  • ニッセイ(90)
  • プロトブレンボ(90)
  • 住友電工ハードメタル(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-12」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ12mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
7,610税込8,371
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-12
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
6,670税込7,337特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(4件のレビュー)
4,970税込5,467
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
770税込847特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M20 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ(2件のレビュー)
485税込534
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-120
520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ520mm コーン用表示カバー(作業中)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容作業中エスコ品番EA983FT-122
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120 エスコディスクペーパー(マジック式)75mm/#120エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1パック(10枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(5件のレビュー)
1,160税込1,276
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12A
たこ糸 エスコたこ糸エスコ(3件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷から翌日出荷
補修や結束にご使用下さい。
#20/330m ケブラー糸 エスコ#20/330m ケブラー糸エスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
エスコ品番EA628AT-120材質ケブラー紡績糸全長(m)330番手#20引張強度(N)82太さ(mm)0.3
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
M12/呼14 Tスロットナット エスコM12/呼14 Tスロットナットエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
12.0ton 強力型シャックル エスコ12.0ton 強力型シャックルエスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
12mm Tハンドルソケットレンチ エスコ12mm Tハンドルソケットレンチエスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687S-12
1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-12
12x18x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x18x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12B
520mm コーン用表示カバー(駐車禁止) エスコ520mm コーン用表示カバー(駐車禁止)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容駐車禁止エスコ品番EA983FT-121
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-12材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M12/呼14 Tスロットボルトセット エスコM12/呼14 Tスロットボルトセットエスコ
51,300税込56,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637F-14
12.0ton トランスポートローラー(伸縮式) エスコ12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)エスコ
99,400税込109,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986DB-52質量(kg)38荷台寸法(mm)350×200調整範囲(mm)720~1500ベース寸法(mm)420×268×110(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
超強力シャックル エスコ超強力シャックルエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
12.0ton 強力型ボウシャックル エスコ12.0ton 強力型ボウシャックルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
12.0Ton強力型ボウシャックル エスコ12.0Ton強力型ボウシャックルエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)119使用荷重(t)12寸法B(mm)52寸法D1(mm)32寸法D2(mm)36
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
M10/呼12 菱形Tスロットナット エスコM10/呼12 菱形Tスロットナットエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FS-12材質焼入鋼寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12/呼14/ 50mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/ 50mm Tスロットボルトエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)33寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/200mm Tスロットボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
14x15mm メガネレンチ エスコ14x15mm メガネレンチエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
150mmx 18t 硬質用糸鋸刃(12本) エスコ150mmx 18t 硬質用糸鋸刃(12本)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854ZA-5
150mmx 24t 木工用糸鋸刃(12本) エスコ150mmx 24t 木工用糸鋸刃(12本)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854ZA-3
M5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM5x12mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
790税込869
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-53
12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付) エスコ12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)エスコ
206,100税込226,710
1個
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-58質量(kg)66外径(Φmm)640×566×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm83×85積載均等耐荷重(t)12
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型) エスコチェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AF-25材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)94寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)46取付部おねじねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
M12/呼14 ロングTスロットナット エスコM12/呼14 ロングTスロットナットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/ 63mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/ 63mm Tスロットボルトエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)7寸法B(mm)40寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
呼12x1000mm Tスロットカバー エスコ呼12x1000mm Tスロットカバーエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-12材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)88適合T溝幅(mm)12