カテゴリ
- 作業工具(62)
- 切削工具(37)
- 機構部品(23)
- 物流用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建築金物(6)
- 研磨材(6)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 防犯用品(4)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- 三木プーリ(2,888)
- メディアカバーマーケット(1,628)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- SMC(434)
- YAMAHA(ヤマハ)(307)
- マキテック(286)
- 東海キャスター(139)
- Festo(131)
- MAZDA(マツダ)(128)
- ホンダ(119)
- カワグレ(113)
- ミツビシ(104)
- TRUSCO(103)
- TANGE SEIKI(96)
- ニッタ(78)
- AFAM(アファム)(78)
- ニムラ(74)
- ホクセイ(74)
- ブランドをもっと見る
「t-14」の検索結果

T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,730~税込¥1,903~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端
エスコ¥780税込¥8581個欠品中仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。仕様スプリング入り材質ステンレス軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
14x18x1.5mm 銅パッキン (20個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949YT-14A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)14外径(Φmm)18
カッターナイフ(自動収納式/軽量)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本当日出荷左・右利き兼用 自動収納式 耐摩耗性 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
ゲートバルブロックアウト
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌々日出荷鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。材質サーモプラスチック穴径(Φmm)鍵/8使用温度範囲(℃)-46~177耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)![14mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407135-130509-02.jpg)
14mm ブラシヘッド[豚毛]
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-14材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
30mmx 2m 防水テープ 両面
エスコ¥549税込¥6041巻当日出荷波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
205x480x178mm パーツトレー ESD/12個
エスコ¥29,700税込¥32,6701組(12個)翌日出荷ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 ラベル付き仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメント
0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭に修正に粒度#200/230(参考値)厚さ(mm)0.32全長(mm)121色緑色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75![M12 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641998-170331-02.jpg)
M12 [フラット型]フランジナット
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA948DT-14材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
鍋頭セムス小ねじ (ステンレス)
エスコ¥220税込¥2421袋(16本)翌日出荷入数:16本。並目ねじ。(+)ナベ頭。波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮。耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい。材質ステンレス (SUS XM-7)長さ(mm)16ピッチ0.7種類【セムス】P=2 (特殊ばね座金)頭部形状なべねじの呼びM4![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732405-210510-02.jpg)
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)21
7.5x110mm ハンドリーマー
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷エスコ品番EA827HT-14材質コバルトハイス刃数4全長(mm)105刃長(mm)55刃形ストレート刃径(Φmm)7.5シャンクストレートシャンク




















![14mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407135-130509-02.jpg)


![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)


![[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288620-260319-02.jpg)





![M12 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641998-170331-02.jpg)





![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732405-210510-02.jpg)




![1/2"sq/14x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051916-170327-02.jpg)