カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(518)
  • BIGM(丸山製作所)(482)
  • CKD(313)
  • コガネイ(301)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • 清水製作所[継手](119)
  • omron(オムロン)(116)
  • コンドーテック(92)
  • 三木プーリ(86)
  • モートーン(84)
  • KANA(片山チエン)(82)
  • TRUSCO(78)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • 水本機械製作所(77)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
  • 千代田通商(72)
  • SUS(エスユーエス)(64)
  • 日産ネジ(47)
  • ヤンマー(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2 b」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
7,520税込8,272
1箱(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
7,050税込7,755
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA638ND-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
2.0Ton強力型シャックル エスコ2.0Ton強力型シャックルエスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
2.0ton小型軽量シャックル エスコ2.0ton小型軽量シャックルエスコ
3,090税込3,399
1個
当日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
2.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ2.0 ton 強力型ボウシャックルエスコ
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
6mm パッドアイ エスコ6mm パッドアイエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)27種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18
2.0ton スイベル(鍛造) エスコ2.0ton スイベル(鍛造)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CK-15使用荷重(t)2寸法A(mm)22寸法D(mm)245寸法B(mm)47寸法C(mm)49
6mm ロングアイ エスコ6mm ロングアイエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)24寸法B2(mm)48寸法B1(mm)60寸法h(mm)14口幅(mm)24耐荷重(kN)0.2
データロガー温度計セット エスコデータロガー温度計セットエスコ
76,400税込84,040
1セット
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)エスコ
7,070税込7,777
1セット
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環 エスコ2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
5mm ロングアイ エスコ5mm ロングアイエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-24質量(g)約150六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-4質量(g)約128六角対辺(mm)17寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
G 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/2" T型コネクター(真鍮製)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-14質量(g)約161六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
アングル エスコアングルエスコ
16,200税込17,820
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環 エスコ1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4材質(本体)鍛造鋼質量(g)800種類フレノリンクボルト寸法L(mm)94寸法H(mm)16ねじ径M16使用荷重(t)1.6ねじ長さ(mm)24寸法A(mm)89寸法F(mm)24寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)40リング内寸(mm)54×51
5mm オープン パッドアイ エスコ5mm オープン パッドアイエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)14種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)10寸法A(mm)15寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13耐荷重(kN)0.1
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
替刃(EA545BT-24用) エスコ替刃(EA545BT-24用)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-24B
2.0ton 吊りフック エスコ2.0ton 吊りフックエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
6mm オープン パッドアイ エスコ6mm オープン パッドアイエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18耐荷重(kN)0.15
7mm ロングアイ エスコ7mm ロングアイエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)40種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)23寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)25寸法A(mm)21寸法D(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)28寸法B2(mm)56.5寸法B1(mm)70寸法h(mm)14口幅(mm)28耐荷重(kN)0.25
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DP-4寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
メンテナンスツールセット(自転車用) エスコメンテナンスツールセット(自転車用)エスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。