カテゴリ
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(91)
- MAZDA(マツダ)(55)
- ワルター(37)
- CKD(35)
- S&K(三興製作所)(11)
- SWAGE-LINE(9)
- 東空販売(7)
- ナカダ産業(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 日本エレパーツ(6)
- トヨタ(5)
- USAG(5)
- セキスイ(4)
- ホンダ(4)
- ミドリ安全(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東罐興業(4)
- ブランドをもっと見る
「t-280」の検索結果

サクションリフター (ポンプ付き)
エスコ¥34,600税込¥38,0601個(1個)翌日出荷付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥430税込¥4731本翌日出荷帽体との着脱が簡単です。仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VQ-T16●仕様:あご部+耳部●サイズ:耳紐/約280mm あご紐最大/310mm ひも幅/10mm●重量:15g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●適合ヘルメット:EA998BN-11~-13
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ドアヒンジレンチセット
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷TORXやXZN等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチセットです。セット内容●ドアヒンジレンチ・・・280mm、●ソケット・・・10mm・12mm・13mm、●Hexビット・・・8mm、●XZNビット・・・M8・M10・M12、●TORXビット・・・T40・T45・T50質量(kg)0.46




![8本組 [Ball Torx]キーレンチ(マルチカラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092717-180226-02.jpg)