カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(307)
  • ホンダ(303)
  • SMC(220)
  • タンガロイ(162)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • ニッサン(90)
  • 三木プーリ(78)
  • ケナメタル(72)
  • ミツビシ(60)
  • TRUSCO(46)
  • COVER WORK(カバーワーク)(45)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(33)
  • サンドビック(31)
  • Kawasaki(30)
  • Simport(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-31」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
  • デスク引き出し用トレー エスコ

    デスク引き出し用トレー

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-31材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • W3/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個) エスコ

    W3/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-31A
  • 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ

    低床作業台(伸縮/連結式)

    エスコ
    ¥49,900税込¥54,890
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    段数1材質(天板)アルミ最大使用荷重(kg)100
  • 16.0x185mm ハンドリーマー エスコ

    16.0x185mm ハンドリーマー

    エスコ
    ¥9,250税込¥10,175
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA827HT-31材質コバルトハイス刃数4全長(mm)185刃長(mm)95刃形ストレート刃径(Φmm)16シャンクストレートシャンク
  • 42mm 甲丸スナップ(スチール製) エスコ

    42mm 甲丸スナップ(スチール製)

    エスコ
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    材質鉄使用荷重(kg)5内形寸法(mm)38.5×10リング寸法(mm)8口の開き(mm)3.0
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • 31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)31六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 102x 89mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用) エスコ

    102x 89mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CT-31長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2ねじ穴数8
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-31材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130耐荷重(kg)120
  • M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥175税込¥193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×12mm穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • [差替式]スタビ―ドライバービットセット エスコ

    [差替式]スタビ―ドライバービットセット

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1セット
    翌日出荷
    軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
  • 台車用プレート エスコ

    台車用プレート

    エスコ
    ¥30,700税込¥33,770
    1個
    翌日出荷
    用途EA520BT-11A用。付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個材質アルミ厚さ(mm)5寸法(mm)440×600質量(kg)3.4
  • 防水防寒手袋(タッチスクリーン対応) エスコ

    防水防寒手袋(タッチスクリーン対応)

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1双
    翌日出荷
    手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き。 雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます。 作業中の衝撃から保護するための頑丈な 5mmパッド入りナックルを含む、撥水性のSoftShellアウターで構成されています。 洗濯機洗い可。 タッチスクリーン対応(人差し指部分のみ)。
  • 3.4tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ

    3.4tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)4.1使用荷重(t)3.4
  • 0.09mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・片面) エスコ

    0.09mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1セット
    翌日出荷
    すき間や輪郭の修正に
    粒度#1200(参考値)厚さ(mm)0.09全長(mm)121ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
  • 溶接用革手袋(牛床革) エスコ

    溶接用革手袋(牛床革)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。 指部分マチ付。
    厚さ(mm)3.1耐熱温度(℃)約350
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    ¥5,620税込¥6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-31ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色白
  • 超強力マグネットシート(粘着付) エスコ

    超強力マグネットシート(粘着付)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
    材質マグネットシート+粘着テープ耐荷重300gf/枚サイズ(mm)100×30×1.5(t)特性超強力
  • W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本) エスコ

    W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BT-31ねじの呼びW3/8
  • ビットソケット (INHEX) エスコ

    ビットソケット (INHEX)

    エスコ
    ¥360~税込¥396~
    1個
    翌日出荷
  • 電気ブレーカーロックアウト エスコ

    電気ブレーカーロックアウト

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌々日出荷
    幅や高さのあるブレーカートグルのためのロックアウト。ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です。
    材質スチール寸法(mm)28×85×28質量(g)98穴径(Φmm)鍵/7つかみ幅(mm)最大13
  • 角通し(大) エスコ

    角通し(大)

    エスコ
    ¥7,350税込¥8,085
    1個(1個)
    翌日出荷
    組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
    材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110目合い(mm)6.0(2分)
  • 給油器用45°エルボー エスコ

    給油器用45°エルボー

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器用。
    材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    ¥8,880税込¥9,768
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
    仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
  • 31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ

    31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)

    エスコ
    ¥6,280税込¥6,908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-31
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス
  • 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) エスコ

    3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980ST-310材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)100肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)24×5チューブ色透明(クリアー)
  • 31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ

    31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-31B
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • 40mm キャスター(自在金具付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
  • 高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級) エスコ

    高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)

    エスコ
    ¥6,480税込¥7,128
    1枚
    翌日出荷
    粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。
    材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    ¥4,860税込¥5,346
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール
  • 20x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個) エスコ

    20x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)

    エスコ
    ¥3,120税込¥3,432
    1パック
    翌日出荷
    材質SUS302厚さ(mm)0.125適合ねじ(mm)20入数25枚
  • コーンヘッド標識 [進入禁止] エスコ

    コーンヘッド標識 [進入禁止]

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FT-31文字内容進入禁止
  • 19mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    19mm ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ET-31材質ステンレス(SUS304)形状ソケット適合パイプ径(Φmm)19
  • ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ

    エスコ
    ¥8,350税込¥9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
  • メカニクスグローブ (合成革) エスコ

    メカニクスグローブ (合成革)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1双(1双)
    翌日出荷
    手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
    材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性