カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(144)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • MAZDA(マツダ)(158)
  • Optibelt(20)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • TRUSCO(36)
  • WatchGuard(10)
  • アイビッグ(36)
  • サンドビック(13)
  • スズキ(54)
  • スーパー工業(10)
  • ツヨロン(藤井電工)(11)
  • テラモト(23)
  • ニッサン(38)
  • ホンダ(63)
  • ミツビシ(40)
  • 三菱ふそう(40)
  • 岩田製作所(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-56」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • T7x 56mm [Torx]キーレンチ エスコ

    T7x 56mm [Torx]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1本
    翌日出荷
    サイズT7軸長(mm)56
  • 25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ

    25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-56ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色緑
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
    材質スチール寸法(mm)85×55穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
  • ミニカットコーン エスコ
    イエロー
    レッド

    ミニカットコーン

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利なミニタイプのコーン。 通常サイズの約1/2サイズ。
    用途工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に材質ポリエチレン寸法(mm)295×295×450(H)質量(kg)0.6内径(Φmm)【トップ】55入数(本)5
  • カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 エスコ

    カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1個
    翌日出荷
    金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます 簡単に刃を交換することができます。
    仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AT-56材質真鍮ねじ径G(PF)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ

    メカニクスグローブ (防水防寒)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1双(1双)
    翌日出荷
    伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
    材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
  • 六角ナット 1種 (ステンレス) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス)

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。並目ねじ。UNC(並目)。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNC並目
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-565色黄種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-562色白種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-564色緑種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-561色赤種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-566色青種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-563色黒種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 56-59mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    56-59mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-59材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22
  • 56- 59mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    56- 59mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)56~59
  • 3.0ton シャックル エスコ

    3.0ton シャックル

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ

    75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1本
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥22,900税込¥25,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • ジグソーブレード(木工用/3枚) エスコ

    ジグソーブレード(木工用/3枚)

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ナイロン)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    仕様固定用エスコ品番EA638M-113チェーン線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
  • 3.0ton ボウシャックル エスコ

    3.0ton ボウシャックル

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • 3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ

    3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1台
    翌日出荷
    屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
    仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
  • [Torx] キーレンチ(黄緑) エスコ

    [Torx] キーレンチ(黄緑)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ:T7●軸長(mm):56●色:黄緑
  • 超硬チップソー(ステンレス用/低音刃) エスコ

    超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1枚
    翌日出荷
    用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレス
  • 1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ

    1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥57,500税込¥63,250
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
  • 超硬チップソー(ステンレス用) エスコ

    超硬チップソー(ステンレス用)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1枚
    5日以内出荷
    用途ステンレス用適合材ステンレス