カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ユーエイキャスター(73)
  • 大阪魂(49)
  • サイバーストーク(35)
  • TRUSCO(30)
  • 昭和コーポレーション(26)
  • S&K(三興製作所)(22)
  • 岡崎精工(21)
  • KTC(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 三菱電機(17)
  • 京セラ(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(15)
  • 岡田装飾金物(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • 水本機械製作所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-6.5」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9mm 片目片口スパナ エスコ9mm 片目片口スパナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
対辺(mm)9
6.5 ton 強力型シャックル エスコ6.5 ton 強力型シャックルエスコ
2,970税込3,267特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA638NA-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
6.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ6.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-8材質スチール寸法L(mm)84ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
6.5 ton 強力型シャックル エスコ6.5 ton 強力型シャックルエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M25使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
6.5ton小型軽量シャックル エスコ6.5ton小型軽量シャックルエスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)6.5寸法B(mm)58
1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
マルチインパクトドライバーセット エスコマルチインパクトドライバーセットエスコ
23,100税込25,410
1セット
翌日出荷
セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
6.5 ton 強力型シャックル エスコ6.5 ton 強力型シャックルエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-8材質スチール寸法L(mm)84ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
6.5Ton強力型シャックル エスコ6.5Ton強力型シャックルエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25
6.5Ton強力型ボウシャックル エスコ6.5Ton強力型ボウシャックルエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・OD色)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色ODエスコ品番EA628PT-65
[スチール製]フック エスコ[スチール製]フックエスコ
1,130税込1,243
1個(5個)
翌日出荷
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。材質鉄(三価黒クロメート)外寸(mm)59×33適合バンド幅(mm)20入数(個)5フック内径(Φmm)16
10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-65
テストインディケーターホルダー エスコテストインディケーターホルダーエスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-65
3/8"x 65mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x 65mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65S
3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個) エスコ3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65
37mmx6.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx6.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
9,110税込10,021
1個
翌日出荷
全長(m)6.5幅(mm)37エスコ品番EA981CT-6.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)37使用荷重(kg)500揚量(t)0.5