カテゴリ

  • 作業工具(96)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 物流用品(11)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 医療(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • BIGM(丸山製作所)(960)
  • SMC(377)
  • 大阪魂(374)
  • ホンダ(280)
  • オザック精工(269)
  • モートーン(213)
  • RS PRO(190)
  • Puig (プーチ)(179)
  • サンワサプライ(143)
  • VISHAY(136)
  • エレコム(110)
  • BUFFALO(バッファロー)(106)
  • ParkerTAIYO(96)
  • CKD(92)
  • グーリング(73)
  • NEC(71)
  • 三興マテリアルサプライ(68)
  • KEMET(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 06」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコT5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービット エスコ6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービットエスコ
11,900税込13,090
1組
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T10- T30/6本組 [Hexlobe]T型ドライバー エスコT10- T30/6本組 [Hexlobe]T型ドライバーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
商品構成セット品
[T10-T40][ヘックスローブ]ドライバー エスコ[T10-T40][ヘックスローブ]ドライバーエスコ
9,550税込10,505
1セット(6本)
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SCセット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
T10-T40 [ヘックスローブ]ドライバー エスコT10-T40 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
10,900税込11,990
1セット(6本)
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SDセット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコT10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビットエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT6×T8エスコ品番EA813-43軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1
M3x10mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM3x10mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
680税込748
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-33
M3x10mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x10mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
350税込385
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-33
3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BW先端形状六角
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト) エスコA6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)エスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド消費電力(W)24電源AC100V機能プリンターインターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n液晶モニター2.4型液晶グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411
6本組 [Torx]ドライバー エスコ6本組 [Torx]ドライバーエスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-60セット内容先端×軸径×軸長:T6×3×50mm、T7×3×50mm、T8×3×60mm、T10×3.5×70mm、T15×4×80mm、T20×5×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
6本組 [Torx]ドライバービット エスコ6本組 [Torx]ドライバービットエスコ
8,010税込8,811
1個
翌日出荷
先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40ビット全長(mm)25アズワン品番64-2224-11両頭機能片頭
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-20
102mmx10T ジグソーブレード(5枚) エスコ102mmx10T ジグソーブレード(5枚)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5枚)
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.5mm材質バイメタル全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8アズワン品番64-7940-71入数5枚
6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ6本組/50mm [Torx]ドライバービットエスコ
3,340税込3,674
1組
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコT8-T30/6本組 [Torx]ドライバーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用) エスコ6本組 [イジリ止Torx]ドライバーセット(精密用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
スタンド付。 イジリ止付。
セット内容<セット内容>:6本組サイズ・軸径・軸長:T7・3.0mm・60mm、T8・3.0mm・60mm、T9・4.0mm・60mm、T10・4.0mm・60mm、T15・4.0mm・60mm、T20・4.0mm1・60mm全長(mm)157商品構成セット品アズワン品番64-2222-64
T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ エスコT6-T25 8本組(TORX)キーレンチエスコ
1,980税込2,178
1組
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコT7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバーエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mm エスコ[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mmエスコ
4,950税込5,445
1組
翌日出荷
セット内容ビット6本組、ホルダーケース全長(mm)50サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40寸法(inch)【六角シャンク】1/4アズワン品番65-2155-23
6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環 エスコ6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-7材質(本体)鍛造鋼質量(g)7100種類フレノリンクボルト寸法L(mm)179寸法H(mm)32ねじ径M30使用荷重(t)6.3ねじ長さ(mm)51寸法A(mm)179寸法F(mm)46寸法B(mm)114寸法O(mm)72寸法G(mm)27寸法K(mm)77リング内寸(mm)102×111
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズエスコ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用エスコ
17,500税込19,250
1セット
翌日出荷
握りやすいためのローレットが施されています。
仕様●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9267-64
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
M8/呼10  Tスロットナット エスコM8/呼10 Tスロットナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式) エスコT6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AH-12Aセット内容ヘクスローブビット:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)種類セット品商品構成セット品
6本組 [Hexlobe]ドライバー エスコ6本組 [Hexlobe]ドライバーエスコ
4,310税込4,741
1個
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KG-60セット内容サイズ:T6・T7・T8・T10・T15・T20(T8~T20はイジリ止付)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコT6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)エスコ
13,300税込14,630
1組
翌日出荷
サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)軸長(mm)80~165アズワン品番65-2147-49
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
21,700税込23,870
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:100m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-67
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-68
3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組エスコ
29,800税込32,780
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付きアズワン品番67-4718-79
M8/呼10  菱形Tスロットナット エスコM8/呼10 菱形Tスロットナットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FS-10材質焼入鋼寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M8/呼10  ロングTスロットナット エスコM8/呼10 ロングTスロットナットエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
8日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-70
200mmx10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚 エスコ200mmx10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚エスコ
12,400税込13,640
1パック
翌日出荷
用途釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄、ステンレス(3.2~6mm厚)、非鉄金属(3.2~13mm厚)全長(mm)200山数10~14入数25枚
M10/呼10/100mm Tスロットボルト エスコM10/呼10/100mm Tスロットボルトエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)6寸法B(mm)60寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト エスコM10/呼10/ 40mm Tスロットボルトエスコ(1件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-40材質焼入鋼寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M10/呼10/ 80mm Tスロットボルト エスコM10/呼10/ 80mm Tスロットボルトエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)6寸法B(mm)50寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。