カテゴリ
- 作業工具(84)
- 物流用品(41)
- 機構部品(29)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 切削工具(17)
- 研磨材(14)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(7)
- 安全用品(6)
- 手袋(6)
- 電気材料(5)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(37)
- ホンダ(1,244)
- SMC(1,134)
- メディアカバーマーケット(991)
- BIGM(丸山製作所)(669)
- 大阪魂(439)
- イスカル(313)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(303)
- マキテック(268)
- イトーキ(250)
- MAD MAX(マッドマックス)(224)
- TRUSCO(218)
- モートーン(204)
- TAKEGAWA(武川)(191)
- 東海キャスター(186)
- タンガロイ(174)
- Kawasaki(171)
- KITO(キトー)(166)
- コガネイ(166)
- ブランドをもっと見る
「t12」の検索結果

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,680~税込¥1,848~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211パック(10枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。エスコ品番EA162KT-120A粒度#120直径(Φmm)75タイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
セーフティアンクルバンド(イエロー)
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。用途アンクルバンド仕様マジックテープ止め、反射材付エスコ品番EA983RT-12材質【反射材】スコッチライト幅(mm)【反射材】25寸法(mm)38.1×228.6色イエロー、【反射材】グレー
12mm T型ユニオン
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HL-12材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状T型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)29.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)10mm寸法N(mm)12使用流体空気材質(パッキン)NBR
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
エスコ¥70,900税込¥77,9901個当日出荷仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610定格風量(m3/min)14.7
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)50![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥127,300税込¥140,0301個当日出荷仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
12mm T型ユニオン
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ最小穴径(mm)Φ10![#2x31mm [MORTORQ]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016523-170327-02.jpg)
#2x31mm [MORTORQ]ドライバービット
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA611ET-12全長(mm)31先端サイズ#2先端形状MORTORQ規格本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25![#2x35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081194-170926-02.jpg)
#2x35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA557DT-12種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
M10/呼12 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
ゲートバルブロックアウト
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌々日出荷鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。材質サーモプラスチック穴径(Φmm)鍵/8使用温度範囲(℃)-46~177耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)




























![[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077685-180226-02.jpg)


![#2x31mm [MORTORQ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016523-170327-02.jpg)

![#2x35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081194-170926-02.jpg)



![[L] 溶接用革手袋(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506314-210427-04.jpg)

![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)