カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 物流用品(8)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • ISA(52)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • TOKO(東洋計器興業)(87)
  • TRUSCO(58)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
  • イシハシ精工(65)
  • オザック精工(78)
  • カワグレ(59)
  • コンドーテック(38)
  • ニッサン(41)
  • ニッタ(57)
  • ホンダ(766)
  • マルゼン[厨房機器](354)
  • ミツビシ(38)
  • 三鈴工機(42)
  • 椿本チエイン(50)
  • 潤工社(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t38」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 165mm/38T 超硬チップソー(一般金属用) エスコ

    165mm/38T 超硬チップソー(一般金属用)

    エスコ
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-16適合材一般金属
  • 160mm/38T 超硬チップソー(一般金属用) エスコ

    160mm/38T 超硬チップソー(一般金属用)

    エスコ
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-15
  • 3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT27差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T15x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T15x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT15差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT10差込角(inch)3/8
  • 38mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    38mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:14×18mm対辺(mm)38幅×厚さ(mm)52×12
  • 38mm用 ストラップスナップ エスコ

    38mm用 ストラップスナップ

    エスコ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FT-38材質ステンレス(SUS304)全長(mm)70質量(g)36種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)38口の開き(mm)8
  • 3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT55差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT50差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT40差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT30差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/ T9x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/ T9x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT9差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T45x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T45x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT45差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T25x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T25x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT25差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT20差込角(inch)3/8"
  • 給油器用アダプター エスコ

    給油器用アダプター

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
  • チェーンスタンド(チェーン内蔵) エスコ
    イエロー
    ホワイト

    チェーンスタンド(チェーン内蔵)

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1組(2本)
    翌日出荷
    チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
    材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム質量(kg)約3.1チェーン長(m)2.5サイズ(mm)63×870(H)
  • ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック型)

    エスコ
    ¥48,300税込¥53,130
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • W38-16T S型トラップ(樹脂製) エスコ

    W38-16T S型トラップ(樹脂製)

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-6
  • W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製) エスコ

    W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-13
  • W38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物) エスコ

    W38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-57
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    ¥9,020税込¥9,922
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.1ton シャックル エスコ

    1.1ton シャックル

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1
  • アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコ

    アジャスタブル丸ダイスホルダーセット

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
    材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105色透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
  • 強力型滑車(1車) エスコ

    強力型滑車(1車)

    エスコ
    ¥40,700税込¥44,770
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    べケット付 1車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • アイナット(炭素鋼製) エスコ

    アイナット(炭素鋼製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    DIN582
  • 5.0ton シャックル エスコ

    5.0ton シャックル

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1個
    欠品中
    仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5
  • 1.1ton ボウシャックル エスコ

    1.1ton ボウシャックル

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1
  • 樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ

    樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ

    エスコ
    ¥6,560~税込¥7,216~
    1組
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    材質樹脂
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • [Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ

    [Torx] ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
    仕様●サイズ:T25●軸長(mm):100●軸長(短側):15mm●ハンドル幅(mm):77●ハンドル長(mm):38商品構成単品
  • 超硬チップソー(一般金属/低音刃) エスコ

    超硬チップソー(一般金属/低音刃)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1枚
    翌日出荷
    用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm
  • 超硬チップソー(一般金属) エスコ

    超硬チップソー(一般金属)

    エスコ
    ¥9,890税込¥10,879
    1枚
    翌日出荷
    用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpm
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
  • ボウシャックル エスコ

    ボウシャックル

    エスコ
    ¥8,740税込¥9,614
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個ほか
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    ¥71,700税込¥78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1台
    翌日出荷