カテゴリ
- 物流用品(13)
- 電気材料(7)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(3,766)
- MAZDA(マツダ)(400)
- SMC(239)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- ミツビシ(174)
- タンガロイ(122)
- ニッサン(77)
- オザック精工(62)
- 三菱ふそう(59)
- Kawasaki(35)
- AMPHENOL(34)
- イシハシ精工(33)
- IDEC(和泉電気)(29)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- TRUSCO(24)
- NSK(日本精工)(21)
- スズキ(21)
- ブランドをもっと見る
「t51」の検索結果

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
750mm ワイヤー錠
エスコ(1件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411個当日出荷付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750ロックキー式本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
D型ソケット
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射有/10本)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。仕様【反射テープ】有エスコ品番EA983FT-51材質EVA樹脂寸法(mm)380×380×700(H)質量(kg)1色赤高さ(mm)700種類スタンダード脆化温度(℃)-70デザインライン入り
メカニクスグローブ (防水防寒)
エスコ¥3,200税込¥3,5201双(1双)翌日出荷伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥240税込¥2641パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×12mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
ストレートドリル
エスコ¥4,250税込¥4,6751パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥8,740税込¥9,6141個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58m
380x380x700mm ヤワラカ コーン(黄/反射有/2本)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。仕様【反射テープ】有エスコ品番EA983FT-51Y材質EVA樹脂寸法(mm)380×380×700(H)質量(kg)1色黄高さ(mm)700種類スタンダード脆化温度(℃)-70デザインライン入り
M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥220税込¥2421袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×10mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥7,890税込¥8,6791個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷エスコ品番EA980ST-510材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)27×8チューブ色透明(クリアー)
65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
エスコ¥37,000税込¥40,7001個翌日出荷エスコ品番EA980ST-510Y材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)27×8チューブ色黄色
48-51mm Tボルトクランプ(10個)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個当日出荷エスコ品番EA463SC-51材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)約0.9
煙道ボイラーブラシセット
エスコ¥15,800税込¥17,3801セット当日出荷エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
ホールソーセット(一般設備用)
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷51・76・86・105mm。アーバー1本。ステンレスから木材まで様々な材料の切削が可能。T3テクノロジーで耐久性大幅向上。広いスリットで切り屑を簡単に排出。ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)。