カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(802)
  • BIGM(丸山製作所)(274)
  • KOA(225)
  • YAGEO(138)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • KEMET(89)
  • ミツビシ(68)
  • SMC(66)
  • トヨタ(60)
  • CKD(56)
  • SHIMANO(シマノ)(44)
  • ニッサン(42)
  • Lumberg Automation(42)
  • 三菱ふそう(41)
  • 谷沢製作所(30)
  • Optibelt(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • VISHAY(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t52」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • デスク引き出し用トレー エスコ

    デスク引き出し用トレー

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(12個)
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-52材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • 52T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    52T 超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
    用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
  • 165mm/52T 超硬チップソー(リフォーム用) エスコ

    165mm/52T 超硬チップソー(リフォーム用)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CA-38
  • 25mm フック(スチール製) エスコ

    25mm フック(スチール製)

    エスコ
    575税込633
    1セット(5個)
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
  • 20mm フック(スチール製/5個) エスコ

    20mm フック(スチール製/5個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-520寸法(mm)33×26.7材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)5.3内径(Φmm)フック:11線径(Φmm)2.5適合バンド幅(mm)20
  • M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    265税込292
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-52材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • E25 パイプエンドキャップ(10個) エスコ

    E25 パイプエンドキャップ(10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CT-52
  • D型ソケット エスコ

    D型ソケット

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
    付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
  • 190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ

    190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CA-28
  • 3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)52サイズT50質量(g)65軸長(mm)23差込角(inch)3/8"
  • 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    耐食、耐久性に優れたSUS316製
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー
  • メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ

    メカニクスグローブ (防水防寒)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1双(1双)
    翌日出荷
    伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
    材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
  • 25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-52ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 六角ナット 1種 (ステンレス) エスコ

    六角ナット 1種 (ステンレス)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。並目ねじ。UNC(並目)。
    材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類UNC並目
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    4,250税込4,675
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • 150mm 折込鋸 替刃(EA599KT-51用) エスコ

    150mm 折込鋸 替刃(EA599KT-51用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KT-52
  • 147mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ

    147mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CA-26
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-522種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-524種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:100×29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:125×35、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:65×25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-521種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • 25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(OD色) エスコ

    25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-525ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色OD
  • 130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) エスコ

    130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)

    エスコ
    785税込864
    1パック(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)130山数52番手2入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.65(幅)×0.26(厚み)
  • T6x 52mm [Torx]キーレンチ エスコ

    T6x 52mm [Torx]キーレンチ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MD-6
  • Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー エスコ

    Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1枚
    翌日出荷
    一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
    仕様●型番:4911501●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8600rpm
  • 3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)52サイズT50質量(g)65軸長(mm)23差込角(inch)3/8"
  • ワイヤー錠 エスコ

    ワイヤー錠

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    3日以内出荷
    鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。
    寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-523種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)52サイズT40質量(g)63軸長(mm)23差込角(inch)3/8"
  • 52-55mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    52-55mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-55材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22
t5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t5