カテゴリ
- 電気材料(5)
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- CKD(56)
- SHIMANO(シマノ)(40)
- 谷沢製作所(30)
- TRUSCO(18)
- ISA(15)
- 岩田製作所(14)
- 河村電器産業(14)
- HAKKO(白光)(10)
- S&K(三興製作所)(9)
- ホンダ(9)
- 廣杉計器(9)
- RIDEA(9)
- AFAM(アファム)(9)
- マキタ(8)
- ダイヤトレンド(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- アックスブレーン(7)
- ブランドをもっと見る
「t52」の検索結果

25mm フック(スチール製)
エスコ¥575税込¥6331セット(5個)当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
20mm フック(スチール製/5個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-520寸法(mm)33×26.7材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)5.3内径(Φmm)フック:11線径(Φmm)2.5適合バンド幅(mm)20
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー
M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。エスコ品番EA916ZL-44材質本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール質量(g)60リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)1180寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。エスコ品番EA916ZL-41材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール質量(g)48リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)14×47リング線径(Φmm)【キーリング】2






















![T6x 52mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979868-170829-02.jpg)