カテゴリ
- 作業工具(12)
- 物流用品(9)
- 電気材料(6)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 防犯用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(802)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- KOA(225)
- YAGEO(139)
- MAZDA(マツダ)(111)
- KEMET(89)
- ミツビシ(68)
- SMC(66)
- トヨタ(60)
- CKD(56)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- ニッサン(42)
- Lumberg Automation(42)
- 三菱ふそう(41)
- 谷沢製作所(30)
- Optibelt(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- VISHAY(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t52」の検索結果

52T 超硬チップソー(草刈機用)
エスコ¥2,260税込¥2,4861枚(1枚)翌日出荷52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
25mm フック(スチール製)
エスコ¥575税込¥6331セット(5個)当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-525寸法(mm)37×35.5材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)9.2内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)3適合バンド幅(mm)25
20mm フック(スチール製/5個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-520寸法(mm)33×26.7材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)5.3内径(Φmm)フック:11線径(Φmm)2.5適合バンド幅(mm)20
D型ソケット
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-52材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150ストッパー回転ストッパー
メカニクスグローブ (防水防寒)
エスコ¥3,200税込¥3,5201双(1双)翌日出荷伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
ストレートドリル
エスコ¥4,250税込¥4,6751パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:100×29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:125×35、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:65×25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
エスコ¥785税込¥8641パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数52番手2入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.65(幅)×0.26(厚み)
Φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
エスコ¥2,980税込¥3,2781枚翌日出荷一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少仕様●型番:4911501●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8600rpm![3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583366-210430-02.jpg)
3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷全長(mm)52サイズT50質量(g)65軸長(mm)23差込角(inch)3/8"
ワイヤー錠
エスコ¥2,660税込¥2,9261個3日以内出荷鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0色ブラック材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製)ワイヤー長(mm)900材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆本体幅(mm)41ケーブル径(Φmm)5.2![3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583348-210430-02.jpg)
3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷全長(mm)52サイズT40質量(g)63軸長(mm)23差込角(inch)3/8"

















![3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582998-210430-02.jpg)



















![T6x 52mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979868-170829-02.jpg)

![3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583366-210430-02.jpg)


![3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583348-210430-02.jpg)