カテゴリ

  • 作業工具(69)
  • 切削工具(18)
  • 研磨材(16)
  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(561)
  • ホンダ(470)
  • SMC(429)
  • MAZDA(マツダ)(412)
  • KTM(367)
  • ニッサン(305)
  • サンドビック(203)
  • ミツビシ(177)
  • ParkerTAIYO(142)
  • TRUSCO(124)
  • 東海キャスター(120)
  • エスロン(100)
  • ニッセイ(97)
  • 椿本チエイン(96)
  • マキテック(93)
  • BAGSTER (バグスター)(92)
  • トヨタ(91)
  • CKD(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t60」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケットエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT60質量(g)240差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-27
1/2"DR/T20-T60 [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DR/T20-T60 [TORX]ビットソケットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
全長(mm)60サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-83総質量(kg)0.7
1/2"DR/T20-T60  [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケットエスコ
47,200税込51,920
1セット
翌日出荷
材質クロム合金鋼全長(mm)55~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T40・T45・ T50・T55・T60質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-15
1/2"sq/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット エスコ1/2"sq/T20-T60 [Torx]ビットソケットセットエスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617ZT先端形状Torx
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT60質量(g)240差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-24
1/2"DR/T60x132mm [TPRX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T60x132mm [TPRX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
全長(mm)132サイズT60質量(g)224軸長(mm)94差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-19
1/2"DR/T60x85mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T60x85mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)85サイズT60質量(g)161軸長(mm)47差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7900-57
M 8  六角ナット(どぶメッキ/50個) エスコM 8 六角ナット(どぶメッキ/50個)エスコ
505税込556
1袋(50個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-608
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
60 ml 注入型計量容器 エスコ60 ml 注入型計量容器エスコ(2件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
#60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
粒度60エスコ品番EA162KT-60A外径(Φmm)75
T8x60mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコT8x60mm [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2223-16
六角ナット 1種 (ステンレス) エスコ六角ナット 1種 (ステンレス)エスコ
460税込506
1袋
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)
ウェット&ドライペーパー エスコウェット&ドライペーパーエスコ
7,270税込7,997
1箱(100枚)
翌日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
自動車用ショート管ヒューズセット エスコ自動車用ショート管ヒューズセットエスコ
2,420税込2,662
1箱
翌日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
T9x60mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコT9x60mm [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
1,540税込1,694
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.5全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2223-17
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,730税込5,203
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
#60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA162KT-60外径(Φmm)75
[セラミック]開梱用小型カッター エスコ[セラミック]開梱用小型カッターエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷
ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製) エスコ3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製)エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BT-60
M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-602
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト エスコΦ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイトエスコ
729税込802特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FT-60A材質ゴム寸法(mm)280×280×20(H)質量(kg)1内径(Φmm)220適合コーンEA983FT-56、EA983FT-57
1/2sqxT60 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/2sqxT60 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZT-60
60・90W用 取付プレート エスコ60・90W用 取付プレートエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
60mm 片目片口スパナ エスコ60mm 片目片口スパナエスコ
66,700税込73,370
1個
翌日出荷
対辺(mm)60全長(mm)590エスコ品番EA614ST-60質量(g)2925寸法d(mm)89.8寸法b(mm)125寸法A1(mm)16寸法A2(mm)24
180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
6,480税込7,128
1個
当日出荷
エスコ品番EA851CB-44
600mm デジタルロングジョーノギス エスコ600mm デジタルロングジョーノギスエスコ
180,000税込198,000
1個
当日出荷
仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
M6  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本) エスコM6 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/20本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(20本)
欠品中
エスコ品番EA949NT-600材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状ナベ
M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-51ボルト寸法M6×60
60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数60直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数60刃厚(mm)1.25
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個 エスコΦ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個エスコ
7,690税込8,459
1セット(10個)
翌日出荷
ミニコーン用ウエイトコーン設置後の転倒を防止するコーン用重石コーンにくぐらせるだけの簡単設置
仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒アズワン品番65-3902-22
150mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ150mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11アズワン品番64-7987-20
125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ125mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80アズワン品番64-7987-19取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ100mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×32mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70アズワン品番64-7987-18取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
65mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ65mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)85プレート寸法X×Y(mm)70×52アズワン品番64-7987-16取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28・(54×28)
コーン用標示板(立入禁止) エスココーン用標示板(立入禁止)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容関係者以外立入禁止材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付寸法(mm)280×90×410(H)質量(g)560
180mm/60T 超硬チップソー(ステンレス用) エスコ180mm/60T 超硬チップソー(ステンレス用)エスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
適合材ステンレスエスコ品番EA851CB-35
コーン用標示板(駐車禁止) エスココーン用標示板(駐車禁止)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容駐車禁止材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付寸法(mm)280×90×410(H)質量(g)560
M6  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM6 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-601材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状ナベ
ドライバー (+ -/絶縁/ケース付き) エスコドライバー (+ -/絶縁/ケース付き)エスコ
5,090税込5,599
1組
翌日出荷
6本組。セット内容:(+)#1・#2・#3、(-)4・5×2本。1000V絶縁。安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜。ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。工具袋付き(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。
全長(mm)75・100・15