カテゴリ
- 作業工具(6)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SUS(エスユーエス)(160)
- SMC(108)
- イトーキ(50)
- Festo(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 水本機械製作所(14)
- コクヨ(12)
- スーパー工業(12)
- ビックス(10)
- CKD(6)
- ブロードウォッチ(6)
- 岩田製作所(5)
- ホンダ(5)
- 日本ブレード(5)
- イマオコーポレーション(4)
- KTC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SAMTEC(4)
- ブランドをもっと見る
「t8-l001」の検索結果

G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"![1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562743-210430-02.jpg)
1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷寸法(mm)T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6差込角(inch)1/4"ねじサイズM2.5
両口スパナ EA615BCシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171本翌日出荷ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)7.3×7.6寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235全長(mm)235質量(g)60![5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085184-180226-02.jpg)
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1"DRx1400mm ラチェットハンドル
エスコ¥52,600税込¥57,8601本翌日出荷スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg







![1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562743-210430-02.jpg)



![5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085184-180226-02.jpg)