カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 水本機械製作所(8)
  • 岩田製作所(7)
  • ニッセイ(5)
  • ワルター(5)
  • Lumberg Automation(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • TRUSCO(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • AGB(3)
  • イシハシ精工(2)
  • SMC(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8×28」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • 1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット エスコ

    1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)T8、先端外形寸法(mm):2.3、全長(L1;mm):28、軸長(L2;mm):16、ソケット部外径(d;mm):11.6差込角(inch)1/4"ねじサイズM2.5
  • ラチェットハンドル(Z-EAL) エスコ

    ラチェットハンドル(Z-EAL)

    エスコ
    ¥6,560税込¥7,216
    1個
    翌日出荷
    左右切替式
    仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
  • ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL) エスコ

    ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    左右切替式
    仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1台
    翌々日出荷
    NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
    質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T