カテゴリ

  • 作業工具(118)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(81)
  • 大阪魂(880)
  • BIGM(丸山製作所)(561)
  • オカムラ(岡村製作所)(480)
  • メディアカバーマーケット(344)
  • TRUSCO(291)
  • CKD(285)
  • 清水製作所[継手](285)
  • 渡辺電機工業(250)
  • SUS(エスユーエス)(226)
  • オザック精工(206)
  • ホンダ(201)
  • MAD MAX(マッドマックス)(192)
  • サンドビック(188)
  • イスカル(171)
  • 三興マテリアルサプライ(145)
  • ブロードウォッチ(119)
  • ニッタ(117)
  • 日東工器(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコM10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)エスコ
420税込462
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
2.5-8mm T型ロング六角棒レンチ エスコ2.5-8mm T型ロング六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1セット(6本)
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
先端形状六角サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8形状T型エスコ品番EA573T全長(mm)250
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチエスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA573BN-4
3/8"sq T形ラチェットハンドル エスコ3/8"sq T形ラチェットハンドルエスコ
3,410税込3,751
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MV-3
8mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ8mm 四角チャックキーT型ハンドルエスコ
5,830税込6,413
1個
当日出荷
エスコ品番EA613AP-8
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコW3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
895税込985
1袋(2個)ほか
当日出荷
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,050税込8,855特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
T型ロング六角レンチ エスコT型ロング六角レンチエスコ(21件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
8x12x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ8x12x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(10件のレビュー)
540税込594
1袋(20個)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-8A
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(6個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
8.0ton 吊りリング エスコ8.0ton 吊りリングエスコ
1個
取扱停止中
エスコ品番EA987FF-35材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)8リンク内幅(mm)180×100線径(mm)26
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本 エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本エスコ
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-87
8x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ8x14x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(3件のレビュー)
605税込666
1袋(20個)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)14厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-8B
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
875税込963
1個
翌々日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DP-3寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ耐酸・耐アルカリ手袋エスコ
4,700税込5,170
1双
翌日出荷
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
3/8"sqx 8mm ディープソケット エスコ3/8"sqx 8mm ディープソケットエスコ
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-8
25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個) エスコ25mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RT-825材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)56.7×32.8質量(g)18種類ナスカン(鉄砲ナスカン)表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)25
#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KT-80A外径(Φmm)75
R 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-3質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)50.5寸法h(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコT5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
R 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-1質量(g)約20六角対辺(mm)10寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
T 9-T40 8本組(TORX)キーレンチ エスコT 9-T40 8本組(TORX)キーレンチエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
形状ナイフ型エスコ品番EA683EH
3/8"sq・T20x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ3/8"sq・T20x100mm[Trox] ソケット(ロング)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BN-101先端形状Torx
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
M8/呼10  ロングTスロットナット エスコM8/呼10 ロングTスロットナットエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
8.0mm六角棒レンチ/T型 エスコ8.0mm六角棒レンチ/T型エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)8軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ1/4"sqx 8mm ディープソケットエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
エスコ品番EA687AT-8
1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本) エスコ1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
仕様バナナプラグ両端付セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.5mm2
M3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
350税込385
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-32
M3x 6mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM3x 6mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
725税込798
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-31