カテゴリ

  • 作業工具(56)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,065)
  • ホンダ(485)
  • 大阪魂(347)
  • MAZDA(マツダ)(310)
  • KTM(281)
  • MV AGUSTA(262)
  • CKD(219)
  • イトーキ(195)
  • オザック精工(156)
  • イスカル(149)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(148)
  • ニッサン(134)
  • サンドビック(115)
  • DUCATI(104)
  • 渡辺電機工業(103)
  • 岩田製作所(78)
  • コガネイ(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
11,600税込12,760
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-89
75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
18,200税込20,020
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-92
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
12,100税込13,310
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
12,800税込14,080特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
10,800税込11,880
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
21,600税込23,760特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
トラケーブルプロテクター エスコトラケーブルプロテクターエスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
11,100税込12,210
1台
翌日出荷
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
ベルトスリング (シグナル) エスコベルトスリング (シグナル)エスコ
36,100税込39,710
1本
翌日出荷から11日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
フック (スイベル環付き) エスコフック (スイベル環付き)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
安全ラッチ付き。スチール製。
寸法H(mm)46使用荷重(t)8寸法E(mm)264寸法B(mm)70寸法W(mm)43寸法O(mm)78
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
10,900税込11,990
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。耐油・耐薬品性。持ち運びに便利なハンドル付き。適用:トラック・スクールバス・大型トレーラー(8t)などまで対応。
材質耐衝撃ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×200質量(kg/個)1.65
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ5/16"Hex インパクトドライバーセットエスコ
44,700税込49,170
1組
翌日出荷
仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
チャンネル エスコチャンネルエスコ
16,700税込18,370
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
8.0ton フック(溶接型) エスコ8.0ton フック(溶接型)エスコ
10,000税込11,000
1個
欠品中
材質高張力合金鋼寸法(mm)B:51、E:136、F:177、W:35使用荷重(t)8
ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ エスコベルトスリング シグナル EA981FJシリーズエスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
[EA841XG-15,-17用]  8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
18,800税込20,680
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:15m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-48
9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用エスコ
11,300税込12,430
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9265-45
8.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング) エスコ8.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8エスコ品番EA642LV-8
3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組) エスコ3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール全長(mm)38サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-34
3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
全長(mm)50~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-94
3/8"DR/T20-T55 [TORX]ロングビットソケット エスコ3/8"DR/T20-T55 [TORX]ロングビットソケットエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
全長(mm)128サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-65
3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケットエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
全長(mm)50~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-47
[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ[ラチェット式]T型ドライバーセットエスコ
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 エスコ8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環エスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:85、h2:92、h:282使用荷重(t)8
8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環 エスコ8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:80、h2:92、h:289使用荷重(t)8
3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組) エスコ3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール全長(mm)50サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-35
3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケットエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
全長(mm)66~76サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-56
3/8"DR ソケットレンチセット 自転車用 エスコ3/8"DR ソケットレンチセット 自転車用エスコ
41,800税込45,980
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9267-65
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
3/8"DR ソケットレンチセット エスコ3/8"DR ソケットレンチセットエスコ
15,900税込17,490
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7908-50
ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL) エスコラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317アズワン品番65-2156-97
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール
スイベルフック (ベアリング入) エスコスイベルフック (ベアリング入)エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています。安全ラッチ付き。
材質高張力合金鋼