カテゴリ
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 研磨材(6)
- 接着剤・補修材(4)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- ニッサン(950)
- 三木プーリ(677)
- Panasonic(パナソニック)(534)
- イチネンTASCO(517)
- SMC(188)
- ホンダ(187)
- ミドリ安全(162)
- スバル(136)
- スズキ(108)
- 潤工社(105)
- YAGEO(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- Kawasaki(74)
- CKD(73)
- MAZDA(マツダ)(71)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- TRUSCO(59)
- イトーキ(51)
- AMPHENOL(43)
- ブランドをもっと見る
「ta4」の検索結果

3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)
エスコ¥355税込¥3911袋(10本)翌日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5色赤使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
強力型サーキットテスター
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下交流電圧(V)12直流電圧(V)12コード長さ(mm)1200
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ
エスコ¥44,000税込¥48,4001台翌日出荷仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
7本組/8-22mmオープンリングスパナ
エスコ¥42,300税込¥46,5301個翌日出荷仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)145/230商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
48x70x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-48材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)48型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120
42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥49,400税込¥54,3401セット翌日出荷トレイ付きのツールセット。セット内容T型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:52・130・255mmユニバーサルジョイント:71mmラチェットハンドル:265.5mm質量(g)1845差込角(inch)1/2トレー寸法(mm)175×350×35(H)
液状ガスケット EA930TAシリーズ
エスコ¥2,880税込¥3,1681本翌日出荷不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s危険物の類別非危険物
45x68x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120
40x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120
自在ステップ (全回転式/エキスパンドメタル)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌々日出荷現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。保管・運搬にスペースを取りません。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造です。21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。寸法(mm)クランプ芯間:728、踏板:620×250質量(kg)4.3使用荷重(kg)130外径(Φmm)適合支柱:48.6単管専用材質(金具)スチール(クロメートメッキ)サイズ(mm)802×250×120材質(踏板)スチール(ドブメッキ)
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・自在)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
40x58x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x62x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)12外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x62x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥800税込¥8801枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個4日以内出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)47.5平径P(mm)17
255x190x60mmパーツケース(仕切板4枚)
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷収納物に合わせてカスタマイズが可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×60色クリア外寸(mm)255×190×60内寸(mm)245×166×55仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切りあり
255x190x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:255×190×60、内寸:245×166×30質量(g)460中皿寸法(mm)内寸:239×80×23仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
仕切板 49×87mm
エスコ¥970税込¥1,0671セット(24枚)当日出荷エスコ品番EA661BA-21適合本体EA661BA-20用仕切板材質樹脂収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×2×49
178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷仕切板4枚・固定仕切板1枚付。エスコ品番EA508K-44材質ポリプロピレン寸法(mm)178×120×60色ブルー/クリア仕切板5仕切数(個)(最大)6仕切りあり
205x145x60mmパーツケース(仕切板4枚)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷収納物に合わせてカスタマイズが可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60色クリア外寸(mm)205×145×60内寸(mm)194×122×55仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切りあり




![[EA203TA-4用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64505027-260630-02.jpg)









![7本組 [+ Pozi]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64742948-210510-02.jpg)
















![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295945-251027-02.jpg)