カテゴリ
- 家電(5)
- アルカリ乾電池(単3形)(1)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 制御機器(6)
- 防犯用品(4)
- 安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
タイプ
- その他(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- 三菱電機(12)
- 東芝(10)
- マクセル(3)
- FDK(14)
- Comfortable Electronic(COMF)(35)
- ホンダ(30)
- エレコム(23)
- 日東工業(23)
- ナカバヤシ(21)
- CKD(18)
- 大阪魂(16)
- GB[制御機器](15)
- オーム電機(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 河村電器産業(12)
- テンパール工業(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ブランドをもっと見る
「tann3」の検索結果
特価
![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168色イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)
エスコ¥6,310税込¥6,9411セット当日出荷電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]
エスコ¥4,910税込¥5,4011本当日出荷防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)
[単3x3本] LEDヘッドライト
エスコ¥6,330税込¥6,9631個(1個)当日出荷白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
205x66x33mm 電池ケース(単3・単4用/クリア)
エスコ¥859税込¥9451個当日出荷電池の保管や持ち運びに スタッキング可能エスコ品番EA508KF-11寸法(mm)205×66×33色クリアー使用乾電池単三・四乾電池収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220248-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168色ブラック質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ![[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760088-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(緑色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色緑質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
レターオープナー(単3x2本)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応![[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760072-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(黄色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色黄質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)![[単3x8本] センサーカメラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576448-220418-02.jpg)
[単3x8本] センサーカメラ
エスコ¥22,500税込¥24,7501個翌日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54![[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760063-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(青色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色青質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(1個)翌日出荷スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球エコロジー商品省エネ![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66711839-240626-02.jpg)
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExiaエコロジー商品省エネ![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
[単3x3本] ランタン/LED
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ![[単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615898-210506-02.jpg)
[単3x2本] 毛だまクリーナー
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷付属品メンテナンス用お掃除ブラシ材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H)質量(g)約160(電池除く)電源単3形乾電池×2個(別売)コードなし![[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608785-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷レンズのスライドで、集散光の切替が可能です材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ27×160質量(g)120使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)集光:220、散光:250照射距離(m)集光:150、散光:38エコロジー商品省エネ![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(赤色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色赤質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270666-180226-02.jpg)
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
単3x4本/522mm LED三角保安灯
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7![[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270614-171031-02.jpg)
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)![[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84781079-250911-02.jpg)
[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット(1セット)翌日出荷ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース質量(g)220(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED球1灯使用電池単3型×3本(付属)使用環境温度(℃)-10~55電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59(強モード)照射方式点灯(集散光切替え)/点滅エコロジー商品省エネ![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68364329-250904-02.jpg)
[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能エコロジー商品省エネ![[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608094-210430-04.jpg)
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)質量(g)280照明装置SMD球6灯使用電池単3×4本(別売)明るさ強:550、弱:150エコロジー商品省エネ![[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608819-210430-02.jpg)
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ40×156質量(g)176(電池含)電池寿命(時間)8(強)、202(弱)使用電池単3×3本(付属)照射モード点灯/点滅明るさ(Lm)378(強)、39(弱)照射距離(m)196(強)エコロジー商品省エネ![[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105058-190802-02.jpg)
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m





![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)

![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)
![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)
![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)

![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220248-260707-02.jpg)
![[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760088-180226-02.jpg)

![[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760072-180226-02.jpg)
![[単3x8本] センサーカメラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576448-220418-02.jpg)
![[単3x2本]電話拡声器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617718-210506-02.jpg)
![[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760063-180226-02.jpg)

![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66711839-240626-02.jpg)
![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608776-210430-02.jpg)
![[単3x3本] ランタン/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50214596-260430-02.jpg)
![[単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615898-210506-02.jpg)
![[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608785-210430-02.jpg)
![[単3x4本] 半田ごて(電池式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50605878-170413-02.jpg)
![[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760002-180226-02.jpg)
![[単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759677-180226-02.jpg)
![先端3点セット [EA579AF-51用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26443307-230518-02.jpg)
![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
![[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759993-180226-02.jpg)
![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
![[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270666-180226-02.jpg)
![[単3x3本] LED誘導灯(275mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759668-180226-02.jpg)

![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
![[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270614-171031-02.jpg)
![[単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764815-210511-02.jpg)
![[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84781079-250911-02.jpg)
![[単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68364329-250904-02.jpg)
![[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608094-210430-04.jpg)
![[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608819-210430-02.jpg)
![[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105058-190802-02.jpg)