カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(6)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 三菱電機(7)
  • 東芝(7)
  • マクセル(3)
  • FDK(12)
  • Comfortable Electronic(COMF)(35)
  • ナカバヤシ(21)
  • CKD(18)
  • エレコム(17)
  • 大阪魂(15)
  • オーム電機(14)
  • GB[制御機器](13)
  • テンパール工業(10)
  • 河村電器産業(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • ELPA(7)
  • 日東工業(7)
  • SONY(ソニー)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tann3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    7,360税込8,096
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)

    エスコ
    7,360税込8,096
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168ブラック質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(黄色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(青色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x3本] ランタン/LED エスコ

    [単3x3本] ランタン/LED

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
    エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] 半田ごて(電池式) エスコ

    [単3x4本] 半田ごて(電池式)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304MA
  • [単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x2本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-304
  • [単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ

    [単3x3本] LED誘導灯(365mm)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-6エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(赤色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • [単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ

    [単3x2本] LED回転灯(青色)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FS-303
  • [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ

    [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
    エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
    付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
  • [単3x3本] LED誘導灯(275mm) エスコ

    [単3x3本] LED誘導灯(275mm)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-5エコロジー商品省エネ
  • 単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
  • [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ

    [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
    エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
    仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
  • [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

    [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
  • [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯) エスコ

    [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA758C-151
関連キーワード
titan特集
  • おすすめ人気ランキング
  • titan