カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • JTC(504)
  • スバル(323)
  • ニッサン(221)
  • SMC(142)
  • イトーキ(100)
  • NOK(87)
  • 安立計器(75)
  • ParkerTAIYO(71)
  • TOKIO(藤沢工業)(66)
  • TRUSCO(65)
  • CKD(64)
  • シグマ光機(54)
  • ノーリツ(43)
  • 新日軽(LIXIL)(42)
  • 堀内機械(39)
  • ナンシン(36)
  • 河村電器産業(35)
  • GVS(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-1」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ50mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
45mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ45mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
40mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-6K材質真鍮幅(mm)40ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1.50x19mm 丸 釘(約860本) エスコ1.50x19mm 丸 釘(約860本)エスコ
465税込512
1セット(860本)
当日出荷
アズワン品番64-7957-50
15mm シリンダー錠 エスコ15mm シリンダー錠エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ[EA620TA~TD用] A15 パンチセットエスコ
4,470税込4,917
1セット
翌日出荷
EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15アズワン品番65-2157-03
3.05x65mm 丸 釘(約60本) エスコ3.05x65mm 丸 釘(約60本)エスコ
400税込440
1セット(60本)
当日出荷
材質寸法(mm)3.05×65アズワン品番64-7957-57入数60
34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ34x380mm/140x140mm ジャッキベースエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ) エスコ1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-49総質量(kg)約2.96
1.70x25mm 丸 釘(約530本) エスコ1.70x25mm 丸 釘(約530本)エスコ
440税込484
1セット(530本)
翌日出荷
材質寸法(mm)1.7×25アズワン品番64-7957-52入数530
15x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ15x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-08入数1枚
2.75x50mm 丸 釘(約100本) エスコ2.75x50mm 丸 釘(約100本)エスコ
400税込440
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)2.75×50アズワン品番64-7957-56入数100
16x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ16x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-09入数1枚
1.50x22mm 丸 釘(約755本) エスコ1.50x22mm 丸 釘(約755本)エスコ
460税込506
1セット(755本)
翌日出荷
アズワン品番64-7957-51
3.40x75mm 丸 釘(約45本) エスコ3.40x75mm 丸 釘(約45本)エスコ
400税込440
1セット(45本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.4×75アズワン品番64-7957-58入数45
130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)165アズワン品番64-7958-50
12x25x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ12x25x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-80入数1枚
12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
370税込407
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-79入数1枚
14x24x 6mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ14x24x 6mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)6外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-83入数1枚
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用) エスコ1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性・ガン用)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌々日出荷
逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等にエスコ品番EA930TC-12【フォーム】ピンク耐熱温度(℃)-40~90発泡体積(L)約38危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量525mL危険物の性状非水溶性
10x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ10x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
370税込407
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)10厚さ(mm)7外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-78入数1枚
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-163材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)40クリアランス(mm)70.5×20.5ツル径(Φmm)6.3
60mm シリンダー錠 エスコ60mm シリンダー錠エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-10材質真鍮幅(mm)60ツル径(Φmm)8.0クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1000外径(Φmm)34.8エスコ品番EA125TC-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)1000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)1000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TC-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
内径(Φmm)12.7長さ(mm)1000外径(Φmm)18.7エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
ナイロンクロスロープ(八つ打ち) エスコナイロンクロスロープ(八つ打ち)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL エスコ焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mLエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
注意/焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205アズワン品番65-2242-75危険物の類別非危険物
17x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ17x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)17厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-11入数1枚
14x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ14x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-84入数1枚
13x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ13x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)13厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-82入数1枚
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー) エスコ35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-153材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)35クリアランス(mm)15.8×18.4ツル径(Φmm)4.8
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー) エスコ45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-155材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)45クリアランス(mm)24×23.6ツル径(Φmm)6.3
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-154材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)40クリアランス(mm)21.4×20.4ツル径(Φmm)6.3
19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
8,320税込9,152
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)27.2エスコ品番EA125TC-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
900x600x826mm/150kg ワークテーブル(キャスター付) エスコ900x600x826mm/150kg ワークテーブル(キャスター付)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956TC-1種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)186アズワン品番64-7958-51
12x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ12x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-81入数1枚