カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 防犯用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(217)
  • ニッサン(197)
  • スバル(152)
  • JTC(150)
  • NOK(82)
  • 東芝(75)
  • ParkerTAIYO(67)
  • シグマ光機(67)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • CKD(57)
  • ノーリツ(52)
  • 河村電器産業(40)
  • 堀内機械(35)
  • A&D(34)
  • omron(オムロン)(30)
  • VISHAY(29)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-2」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45アズワン品番64-7958-55
1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
23本組片目片口スパナセット(インチ) エスコ23本組片目片口スパナセット(インチ)エスコ
112,300税込123,530
1個
翌日出荷
全長(mm)95/330セット内容23点材質クロム合金鋼サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8”トレー寸法(mm)530×350× 35(H)mm
2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ2.5x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ(1件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TC-2.5先端形状六角
ワークテーブル(キャスター付) エスコワークテーブル(キャスター付)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様●型番:SUPC-975-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:900×750×825●重量:21.6kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●キャスターサイズ:Φ75mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)アズワン品番65-5660-26
28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-02入数1枚
26x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ26x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-99入数1枚
25x38x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ25x38x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)7外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-92入数1枚
20x32x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ20x32x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)7外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-14入数1枚
30mm シリンダー錠(同一キー) エスコ30mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-24材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
258x316x102mm シスボックス(ブルー) エスコ258x316x102mm シスボックス(ブルー)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
便利なワンタッチ組み立て式です。
エスコ品番EA954TC-21材質Eダンボール紙(再生紙)サイズA4ヨコ型規格A4ヨコ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258グリーン購入法適合
26.5cm 安全靴(溶接用) エスコ26.5cm 安全靴(溶接用)エスコ
11,100税込12,210
1足
翌日出荷
形状ミドルカット質量(g)1200(26.0cm両足で)材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革(ベロア)機能耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐久性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/H/P1材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ
20mm シリンダー錠 エスコ20mm シリンダー錠エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-2材質真鍮幅(mm)20ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)10.5×8.3
360mm ブルポイント(六角軸) エスコ360mm ブルポイント(六角軸)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)360質量(g)590アズワン品番64-7925-50六角軸対辺(mm)17
150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)204アズワン品番64-7958-54
130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)184アズワン品番64-7958-53
16x280mm ハイス付コールドチゼル(六角軸) エスコ16x280mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)280質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×280刃先形状両刃アズワン品番64-7925-60六角軸対辺(mm)17
360mm ハイス付ブルポイント(六角軸) エスコ360mm ハイス付ブルポイント(六角軸)エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)360質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17H×360アズワン品番64-7925-58六角軸対辺(mm)17
50mm シリンダー錠(同一キー) エスコ50mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-28材質真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
20mm シリンダー錠(同一キー) エスコ20mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-22材質真鍮幅(mm)70ツル径(Φmm)3.5クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
15mm シリンダー錠(同一キー) エスコ15mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-21材質真鍮幅(mm)15ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
安全靴(溶接用) エスコ安全靴(溶接用)エスコ
11,100税込12,210
1足
翌日出荷
28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)11外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-03入数1枚
26x42x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ26x42x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
470税込517
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-01入数1枚
25x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ25x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-97入数1枚
6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸) エスコ16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)450質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×450刃先形状両刃アズワン品番64-7925-61六角軸対辺(mm)17
24x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ24x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)24厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-91入数1枚
258x316x102mm シスボックス(グレー) エスコ258x316x102mm シスボックス(グレー)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
便利なワンタッチ組み立て式です。
ホワイトグレーエスコ品番EA954TC-24材質Eダンボール紙(再生紙)サイズA4ヨコ型規格A4ヨコ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258グリーン購入法適合
22x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ22x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-90入数1枚
[HSS]パイプタップ エスコ[HSS]パイプタップエスコ
7,730税込8,503
1本
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色 エスコ515ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/クリーム色エスコ
3,780税込4,158
1本
翌々日出荷
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆危険等級アズワン品番65-9312-90危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性
45mm シリンダー錠(同一キー) エスコ45mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-27材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
35mm シリンダー錠(同一キー) エスコ35mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-25材質真鍮幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
25mm シリンダー錠(同一キー) エスコ25mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-23材質真鍮幅(mm)25ツル径(Φmm)4.0クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
258x316x102mm シスボックス(グリーン) エスコ258x316x102mm シスボックス(グリーン)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
便利なワンタッチ組み立て式です。
エスコ品番EA954TC-25材質Eダンボール紙(再生紙)サイズA4ヨコ型規格A4ヨコ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258グリーン購入法適合
3.75x90mm 丸 釘(約30本) エスコ3.75x90mm 丸 釘(約30本)エスコ
400税込440
1セット(30本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.75×90アズワン品番64-7957-59入数30
25x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ25x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-95入数1枚
20x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ20x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-87入数1枚
20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-89入数1枚