カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 新ダイワ(84)
- ParkerTAIYO(52)
- KOA(25)
- 西邦工業(14)
- SMC(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- SCHMERSAL(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ノーブランド(6)
- 象印マホービン(4)
- 本多電子(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三木プーリ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ギアクラフト(3)
- シャープ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「td15.0」の検索結果

キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)166材質(車輪)ナイロン(ウレタン巻き)車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)71穴径P(Φmm)6耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)(B)38×38旋回半径(mm)(A)54取付寸法(mm)(b)26×26偏芯C(mm)19![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)
[EA620TA~TD用] A15 パンチセット
エスコ¥4,470税込¥4,9171セット翌日出荷EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷エスコ品番EA125TD-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
306x254x 85mm シスボックス(黒)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷タイトルシール、連結ビス付。エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレン色黒サイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷エスコ品番EA125TD-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥5,660税込¥6,2261個翌日出荷エスコ品番EA125TD-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA125TD-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
15x25x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
15x30x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥525税込¥5781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚





![[EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76539856-220413-02.jpg)