カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(12)
  • 研磨材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td18.0」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパン

    チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)

    チップソージャパン(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
    用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
  • ホームスカッター SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター

    SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
    用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • TD 18-8 箸スプーンスタンド EBM(江部松商事)

    TD 18-8 箸スプーンスタンド

    EBM(江部松商事)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    種別ブラスト仕上外寸(mm)90×55×H13仕上ブラスト仕上EBM品番5535890
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • 錐丸テーパードリル THECUT

    錐丸テーパードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
    材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • G鉄骨用テーパシャンクドリル NACHI(不二越)

    G鉄骨用テーパシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • テクノディスクZ イチグチ

    テクノディスクZ

    イチグチ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 18-10ロイヤル ソティパン フジノス

    18-10ロイヤル ソティパン

    フジノス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    18-10ロイヤルシリーズ 業務用鍋[IH] クラデックス鋼(三層構造) 板厚:1.5mm・優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。表面に304Lステン(18-10)を使用。耐食性に優れています。爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で 接着面をクサビのように入り組ませて接合した素材。 プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。電磁調理器対応クサビのように入り組んだクラデックスの断面304Lステンレス特殊カーボンスチール(チタン&ニオブ入)304Lステンレス
    材質CLADEX板厚(mm)1.5
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]

    いたわりエコ手すりディンプル 縦型

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク NCⅡ イチグチ

    テクノディスク NCⅡ

    イチグチ
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープな切れ味です。耐久性があります。
    用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
  • テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]

    テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

    AC[研磨材](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー”テクノディスク・A” イチグチ

    ディスクペーパー”テクノディスク・A”

    イチグチ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。自生作用が大きく、目詰まりが少なく、面粗度が均一です。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。
    用途バリ取り、面取り。さび落とし、傷取り、スパッタ取り。ステンレス、鉄の研磨。材質アルミナ砥材粒度#600砥材アルミナ砥材RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ
    8,298税込9,128
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。高周波グラインダーでも使用可能です。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
  • テクノディスク京(KEI)フラットタイプ イチグチ

    テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

    イチグチ
    8,298税込9,128
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
  • STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    STMicro
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.17mm●The device is manufactured in Planar technology with ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.This device is qualified for automotive application High current gain characteristic Very low collector to emitter saturation voltage Surface-mounting DPAK (TO-252) power package in tape& reel (suffix ”;T4) Fast-switching speed Applications CCFL drivers Voltage regulators Relay drivers High efficiency, low voltage, switching applicationsRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク京フラットタイプ イチグチ

    テクノディスク京フラットタイプ

    イチグチ
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
    用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVD/ゲーム棚板セット 5° (RVS専用) イトーキマーケットスペース

    DVD/ゲーム棚板セット 5° (RVS専用)

    イトーキマーケットスペース
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。 背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
    ダークグレー高さ(mm)164セット内容DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2角度(°)5
  • ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)

    ドリル HS T柄 LTD1

    NACHI(不二越)
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSテーパーNo.2
  • RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ KOA

    RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

    KOA
    26税込29
    1個
    5日以内出荷
    小型・軽量です。抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。テーピングなどの各種自動実装機に対応します。リフロー、フローはんだ付けに対応します。AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
  • KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F KOA

    KOA SMDレジスタ, 1.8MΩ, 1206 (3216M), 0.25W HV732BTTD1804F

    KOA
    9,498税込10,448
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    最大動作電圧においてRK73シリーズよりも優秀
    シリーズHV73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.8M許容差±1%温度係数±100ч/млн/℃動作温度(℃)(Max)+155、(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    8,698税込9,568
    1リール(500個)ほか
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOA

    SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

    KOA
    559税込615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。180 Ω の固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7080-25
  • SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

    KOA
    17,980税込19,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7064-69
  • SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOA

    SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

    KOA
    679税込747
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 18 kilo Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7067-11
  • SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

    KOA
    15,980税込17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
  • SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOA

    SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

    KOA
    659税込725
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 1.8 キロ Ω です。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-96
  • 18-8TDベビーフォーク トーダイ

    18-8TDベビーフォーク

    トーダイ
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別ベビーフォーク全長(mm)92TKG品番9-1834-1201TKG品番(2017)6-1633-1201
  • 18-8TDベビースプーン トーダイ

    18-8TDベビースプーン

    トーダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    食器の種類子供用食器材質18-8ステンレス種別ベビースプーン全長(mm)92TKG品番9-1834-1101TKG品番(2017)6-1633-1101
  • KTD ホース接続ティー 中ニップル(おす) イハラサイエンス

    KTD ホース接続ティー 中ニップル(おす)

    イハラサイエンス
    4,498税込4,948
    1個
    17日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類G
  • 点滴作業台組曲 ナカバヤシ

    点滴作業台組曲

    ナカバヤシ
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。
    キャスター径(Φmm)65材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板