カテゴリ
- 測定用品(42)
- テスタ(マルチメータ)(33)
- 電気測定その他関連用品(3)
- バッテリー・電装(4)
- バッテリーテスター/点検用品(1)
- 電気材料(10)
- 整備工具・収納(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- ELPA(17)
- HIOKI(日置電機)(59)
- 三和電気計器(37)
- オーム電機(18)
- 共立電気計器(40)
- カイセ(20)
- マザーツール(13)
- TRUSCO(4)
- エーモン(4)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- フルーク(FLUKE)(234)
- Schutzinger(230)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- RS PRO(114)
- MULTI-CONTACT(97)
- イチネンTASCO(68)
- TOTO(54)
- JTC(46)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大0.3(1)
- 最大10(2)
- 最大30(1)
交流電流(A)
- 最大10(2)
交流電圧(V)
- その他(3)
- 最大300(1)
- 最大400(1)
- 最大500(1)
- 最大600(2)
- 最大750(1)
校正証明書
- なし(1)
直流電圧(V)
- -(2)
- 最大60(1)
- 最大400(1)
- 最大500(1)
- 最大600(2)
- 最大1000(2)
-・最大60・最大400・最大500・最大600・最大1000
「tesuta」の検索結果

デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
ポケットマルチメーター
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
低電圧サーキットテスター
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下コード長さ(mm)850
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥27,000税込¥29,7001セット翌日出荷通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥59,000税込¥64,9001セット翌日出荷高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
デジタルマルチテスター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
デジタルマルチテスター
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
強力型サーキットテスター
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下コード長さ(mm)1200
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)
[EA707BB-15用] 替テストリード
エスコ¥1,030税込¥1,1331セット翌日出荷EA707BB-15用替テストリード仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq![[アナログ]マルチテスター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164616-170405-02.jpg)
[アナログ]マルチテスター
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷直流電圧(V)0.3/1.2/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3(約2.5MΩ)抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200Mエスコ品番EA707G-21![[アナログ]マルチテスター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164598-170405-02.jpg)
[アナログ]マルチテスター
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷直流電圧(V)0.3/3/16/30/60交流電圧(V)30/120/300直流電流(A)0.5/3/30抵抗(Ω)2k/20k/200k/2Mエスコ品番EA707G-14
デジタルサーキットテスター
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌々日出荷2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6
デジタルマルチメーター
エスコ¥21,000税込¥23,1001台4日以内出荷付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF![[アナログ]マルチテスター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164625-170405-02.jpg)
[アナログ]マルチテスター
エスコ¥19,600税込¥21,5601個4日以内出荷直流電圧(V)/3/12/30/120/300(50kΩ)/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50Mエスコ品番EA707G-22![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271278-251023-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,190~税込¥1,309~1個翌日出荷ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個翌日出荷MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271506-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,430~税込¥1,573~1個翌日出荷MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271296-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,190~税込¥1,309~1個翌日出荷ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
冷媒充填はかり
エスコ¥39,000税込¥42,9001台翌日出荷オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)
[フロンガス] ガスリークディテクター
エスコ¥60,000税込¥66,0001台翌日出荷自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
ガスリークディテクター (充電式)
エスコ¥99,800税込¥109,7801台翌々日出荷自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
イグニッションスパークテスター
エスコ(5件のレビュー)¥1,810税込¥1,9911個当日出荷プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
ヒューズプーラー(テスター機能付)
エスコ¥3,380税込¥3,7181個当日出荷ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A材質プラスチック全長(mm)184使用電池LR44×2(付属)


















![替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071668-230518-02.jpg)


![[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547233-220413-02.jpg)
![[EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102468-190802-02.jpg)

![[アナログ]マルチテスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164616-170405-02.jpg)
![[アナログ]マルチテスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164598-170405-02.jpg)



![[アナログ]マルチテスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164625-170405-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271278-251023-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271235-260624-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271226-260624-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271506-260624-02.jpg)
![[EA707D-15A用]温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164108-170405-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271296-260624-02.jpg)

![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)