カテゴリ

  • 測定用品(29)
    • テスタ(マルチメータ)(27)
    • 電気測定その他関連用品(1)
  • 電気材料(8)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(17)
  • HIOKI(日置電機)(29)
  • 三和電気計器(29)
  • オーム電機(18)
  • 共立電気計器(36)
  • カイセ(20)
  • マザーツール(11)
  • TRUSCO(4)
  • エーモン(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • Schutzinger(231)
  • フルーク(FLUKE)(221)
  • MUELLER ELECTRIC(210)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • イチネンTASCO(63)
  • TOTO(54)
  • JTC(41)
  • RS PRO(35)
直流電流(A)
  • 最大0.3(1)
  • 最大10(2)
  • 最大30(1)
交流電流(A)
  • 最大10(2)
交流電圧(V)
  • その他(3)
  • 最大300(1)
  • 最大500(1)
  • 最大750(1)
校正証明書
  • なし(1)
直流電圧(V)
  • -(2)
  • 最大60(1)
  • 最大500(1)
  • 最大1000(2)
-・最大60・最大500・最大1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットマルチメーター エスコ

    ポケットマルチメーター

    エスコ
    ¥9,360税込¥10,296
    1個
    翌日出荷
    付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
  • 低電圧サーキットテスター エスコ

    低電圧サーキットテスター

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    ・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
    直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下コード長さ(mm)850
  • 複合型ポケットテスター(ケース付) エスコ

    複合型ポケットテスター(ケース付)

    エスコ
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707DA-1B
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-36
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-16
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1セット
    翌日出荷
    通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥59,000税込¥64,900
    1セット
    翌日出荷
    高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-37
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥40,800税込¥44,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-13G
  • 強力型サーキットテスター エスコ

    強力型サーキットテスター

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    翌日出荷
    ・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
    直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下コード長さ(mm)1200
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1セット
    翌日出荷
    スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-13A
  • [EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付) エスコ

    [EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様EA707D-18、-21用マグネットハンマー
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥27,800税込¥30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-11A
  • [アナログ]マルチテスター エスコ

    [アナログ]マルチテスター

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    直流電圧(V)0.3/1.2/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3(約2.5MΩ)抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200Mエスコ品番EA707G-21
  • [アナログ]マルチテスター エスコ

    [アナログ]マルチテスター

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    直流電圧(V)0.3/3/16/30/60交流電圧(V)30/120/300直流電流(A)0.5/3/30抵抗(Ω)2k/20k/200k/2Mエスコ品番EA707G-14
  • [アナログ]マルチテスター エスコ

    [アナログ]マルチテスター

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    4日以内出荷
    直流電圧(V)/3/12/30/120/300(50kΩ)/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50Mエスコ品番EA707G-22
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    翌日出荷
    ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-201
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,340~税込¥1,474~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,430~税込¥1,573~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
  • [EA707D-15A用]温度センサー エスコ

    [EA707D-15A用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-202
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    翌日出荷
    ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • スパークテスター エスコ

    スパークテスター

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA640TD-11
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 導通テスター エスコ

    導通テスター

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-43全長(mm)90電源LR44×2個コード長さ(mm)960
  • LAN ケーブルテスター エスコ

    LAN ケーブルテスター

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
  • 12-690Vボルトテスター エスコ

    12-690Vボルトテスター

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
  • 80-480V ボルテージテスター(AC/DC) エスコ

    80-480V ボルテージテスター(AC/DC)

    エスコ
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707DG-3
  • 平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1セット
    翌日出荷
    セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥685~税込¥754~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • テストリード(スタック接続可能) エスコ

    テストリード(スタック接続可能)

    エスコ
    ¥540~税込¥594~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • テストリード(スタック接続可能) エスコ

    テストリード(スタック接続可能)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
  • テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
  • [シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
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
"tesuta" エスコ 【通販モノタロウ】