カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,199)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • ホンダ(62)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • 大阪ジャッキ製作所(21)
  • ユーエイキャスター(20)
  • 東京発条製作所(20)
  • 三菱マテリアル(17)
  • スイコー(16)
  • TRUSCO(16)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • 三共製作所(16)
  • TDT(田野井)(15)
  • ニッサン(15)
  • CKD(13)
  • 潤工社(12)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • プロトティップ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf10」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • [R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ

    [R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    残留ガス放出防止用ボールバルブ付
    適合R410A用エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)357ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
  • 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ

    角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
  • 2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型 エスコ

    2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型

    エスコ
    11,900税込13,090
    1枚
    翌日出荷
    金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。
    仕様●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久
  • 単管パイプ用防滴パッキン エスコ

    単管パイプ用防滴パッキン

    エスコ
    1,140税込1,254
    1袋(4個)
    翌日出荷
    単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
    材質ゴム入数(枚)4適合寸法(mm)パイプ:48.6
  • 48.6mm 単管専用基礎枠 エスコ

    48.6mm 単管専用基礎枠

    エスコ
    570税込627
    1枚
    翌日出荷
    垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
  • 角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ エスコ

    角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
  • パイプタップ(ISO) エスコ

    パイプタップ(ISO)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
  • やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
    仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
  • やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ

    やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
    仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
  • 角度調整機能付自在ステップ エスコ

    角度調整機能付自在ステップ

    エスコ
    26,400税込29,040
    1箱(2枚)
    翌々日出荷
    単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。
    付属品EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4仕様【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ材質SS400厚さ(mm)2.5寸法(mm)踏板:450×250質量(kg)3.7入数(枚)2使用工具レンチ、ラチェット表面処理ボルト:ユニクロメッキサイズ(mm)450×250×140 (H)
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,560税込8,316
    1セット
    翌日出荷
    セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    7,480税込8,228
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24